Haws 7611 | น้ำยาล้างตา Deck Mount 11-1/2 กว้าง 11-1/2 ลึก | 3rvf6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAWS 7611 ที่ยึดดาดฟ้าล้างตา 11-1 / 2 กว้าง 11-1 / 2 ความลึก | AH9KDM 3RVF6

HAWS 7611 แท่นล้างตา 11-1/2 กว้าง 11-1/2 ลึก

In Stock
รายการ: AH9KDM รุ่น: 7611อ้างอิงข้าม: 3RVF6
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
฿32,211 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยาล้างตา
ประกอบ / ไม่ประกอบลอม
สีChrome
ความลึก11.5 "
Eye Wash เปิดใช้งานโดยการแกว่ง
วัสดุชามล้างตาไม่มีชาม
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ขนาดที่เหมาะสม1/2 "NPT ตัวเมีย
หัวหน้า Dia.2.25 "
วัสดุหัวพลาสติก ABS
ความสูง8.5 "
การติดสำรับ
จำนวนหัว1
วัสดุท่อทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
วัสดุวาล์วทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ความกว้าง11.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.24
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การล้างตา: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงสีความลึกการติดความกว้างEye Wash เปิดใช้งานโดยวัสดุที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมราคา
HAWS 7620 ก๊อกน้ำล้างตา 3-1 / 2 กว้าง 4 ลึก | AG9BZK 11L739 76202"เงิน4"ก๊อกน้ำ3.5 "การหมุนหัวล้างตาเหล็กกล้าไร้สนิม55/64 "-27 ตัวเมีย฿18,330
HAWS 7324 ตัวยึดผนังล้างตา / หน้า | AG9CGT 16D370 732413 "--ผนัง5"กดที่จับทองเหลือง-฿27,250
HAWS 7655WCC Eye / Face Wash Lab Pull Down Wall | AG9CHN 16D394 7655 วัตต์32 "--ผนัง14 "ดึงมือจับทองเหลือง-฿93,839
HAWS 7655WCSM Eye / Face Wash Lab Pull Down Wall | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--ผนัง14.5 "ดึงมือจับทองเหลือง-฿96,403
HAWS 7656WCC Eye / Face Wash Lab Pull Down Wall | AG9CHQ 16D396 7656 วัตต์32 "--ผนัง14 "ดึงมือจับทองเหลือง-฿116,511
HAWS 7656WCSM Eye / Face Wash Lab Pull Down Wall | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--ผนัง14.5 "ดึงมือจับทองเหลือง-฿139,979

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAWS 7611 แท่นล้างตา 11-1/2 กว้าง 11-1/2 ลึก
฿32,211 / หน่วย