ZOELLER 105-0001 ชุดปั๊มระบายน้ำ 3/10 Hp
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มระบายน้ำอ่างล้างจาน |
แอมป์ | 9.6 |
ความจุอ่าง | 5 แกลลอน. |
ความสูงของอ่าง | 12-1 / 2 " |
วัสดุอ่าง | โพรพิลีน |
ความยาวสายไฟ | 9ft |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 34 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 19 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 10 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 43 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3/10 |
เครื่องผลักดัน | กระแสน้ำวนไม่อุดตัน |
วัสดุใบพัด | กระแสน้ำวนไม่อุดตัน |
ทางเข้า | 1.5 " |
สูงสุด ศีรษะ | 19 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 19 ฟุต |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
ทางออก | 1.5 " |
วัสดุปั๊ม | เหล็กหล่อ |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทสวิทช์ | แนวตั้ง |
ชนิดภาพเขียน | เกรดสูงกว่า |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 8413810030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุใบพัด | แอมป์ | ความยาวสายไฟ | หัวหน้าสูงสุด | ชนิดเครื่องยนต์ | ประเภทสวิทช์ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131-0001 | โพรพิลีน | 9.4 | 15ft | 23 ฟุต | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เชิงกล | 61 | 45 | ฿33,423 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.