ZOELLER 131-0001 ระบบปั๊มระบายน้ำ 1/2 Hp 115 V 9.4 A
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มระบายน้ำอ่างล้างจาน |
แอมป์ | 9.4 |
ความจุอ่าง | 5 แกลลอน. |
ความสูงของอ่าง | 12-1 / 2 " |
วัสดุอ่าง | โพรพิลีน |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 61 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 25 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 72 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/2 |
เครื่องผลักดัน | โพรพิลีน |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
ทางเข้า | 1.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 23 ฟุต |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ทางออก | 1.5 " |
วัสดุปั๊ม | เหล็กหล่อ |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทสวิทช์ | เชิงกล |
ชนิดภาพเขียน | เกรดสูงกว่า |
ลม | 1-1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8413702015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุใบพัด | แอมป์ | ความยาวสายไฟ | หัวหน้าสูงสุด | ชนิดเครื่องยนต์ | ประเภทสวิทช์ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105-0001 | กระแสน้ำวนไม่อุดตัน | 9.6 | 9ft | 19 ฟุต | ขั้วโลกสีเทา | แนวตั้ง | 34 | 19 | ฿25,532 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.