ZOELLER 109-0005 ระบบกำจัดตะกรัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบกำจัดตะกรัน |
แอมป์ | 3 |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3 / 4 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 14 1 / 2 " |
ความสูง | 15 " |
HP | 1/6 |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | พลาสติก |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.