ZOELLER 202-0006 ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 1/2 Hp 115 โวลต์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล |
แอมป์ | 7.0 |
ความจุอ่าง | 9 แกลลอน. |
ความสูงของอ่าง | 12-3 / 4 " |
วัสดุอ่าง | เอบีเอส |
สายเคเบิ้ล | ซีลสายไฟ |
ตรวจสอบ Valve | ใช่ |
ความยาวสายไฟ | 9ft |
ขนาดสายไฟ | 16 เกจ 3 ตัวนำ |
วัสดุปกคลุม | เอบีเอส |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 35 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 27 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 16 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ทางเข้า | 2" |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 30 ฟุต |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
สวิตซ์ | แนวตั้ง |
ความยาวถัง | 18-5 / 8 " |
ความกว้างของถัง | 9" |
ลม | 1-1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.