ZOELLER 30-0048 เช็ควาล์วพร้อมบอลวาล์ว Pvc 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตรวจสอบวาล์วด้วยบอลวาล์ว |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 3-1 / 2 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ตัวทำละลาย |
ไหล | ไหลเต็ม |
ความยาว | 16.125 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 5" |
วัสดุซีล | Buna N. |
วัสดุเบาะ | พีวีซี |
ขนาด | 2" |
วัสดุสปริง | เหล็ก |
UPC | 053514286323 |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0046 | 14 7 / 5 " | 4.5 " | 1.5 " | 3.5 " | ฿2,902 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.