ZOELLER 30-0046 เช็ควาล์วพร้อมบอลวาล์วพีวีซี 1-1 / 2
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตรวจสอบวาล์วด้วยบอลวาล์ว |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 2-3 / 4 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ตัวทำละลาย |
ไหล | ไหลเต็ม |
ความยาว | 14 7 / 5 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 4.5 " |
วัสดุซีล | Buna N. |
วัสดุเบาะ | พีวีซี |
ขนาด | 1.5 " |
วัสดุสปริง | เหล็ก |
UPC | 053514308353 |
ความกว้าง | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0048 | 16.125 " | 5" | 2" | 5" | ฿3,375 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.