ZOELLER 314-0002 ปั๊มถ่ายเทยูทิลิตี้ 1/2 Hp 1 Ph 115v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยูทิลิตี้ปั๊ม |
แอมป์ | 8.0 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 16 @ 60 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 17.5-14 GPM @ 50-70 ฟุต |
สาย | 20 ฟุต |
หน้าที่ | ไม่สม่ำเสมอ |
GPM ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 23.5 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 22.5 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 22 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 21.5 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 21 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 20 |
GPM ของน้ำที่ 35 ฟุต ของหัวหน้า | 19 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 18 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 23 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 17 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 16 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 13 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 11 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 7 |
ความสูง | 8" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เทอร์โม |
ประเภทใบพัด | จุดเปิด |
ทางเข้า | 3 / 4 " |
แรงดันขาเข้า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความยาว | 11 " |
สูงสุด ศีรษะ | 115 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | เนมา 1 |
ชนิดเครื่องยนต์ | AC |
ทางออก | 3 / 4 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 6000 |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุซีล | คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทซีล | ตลับกล |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
วัสดุเพลา | เซรามิกคาร์บอน |
ลิฟท์ดูด | 15 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัสดุเปียก | พลาสติกเหล็กหล่อทองเหลือง |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | วัสดุใบพัด | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ชนิดเครื่องยนต์ | รอบต่อนาที | วัสดุเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-0005 | พลาสติก | 6 AC | 47 | พลาสติก | 104 องศา F | PSC | 3450 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿23,924 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.