ZOELLER 46-0005 ยูทิลิตี้ปั๊ม 1/2 Hp 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยูทิลิตี้ปั๊ม |
แอมป์ | 6 AC |
วัสดุฐาน | พลาสติก |
ความยาวสายไฟ | 9ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8" |
ปล่อย NPT | 2" |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 47 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 36 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 25 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 5 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 55 |
ความสูง | 14.5 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | พลาสติก |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | พลาสติก |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 34 ฟุต |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 8" |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
วัสดุด้านบน | พลาสติก |
ชนิดภาพเขียน | ประโยชน์ |
UPC | 053514289775 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | ปี 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | วัสดุใบพัด | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ชนิดเครื่องยนต์ | รอบต่อนาที | วัสดุเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314-0002 | เหล็กหล่อ | 8.0 | 22.5 | เทอร์โม | ฮิต F | AC | 6000 | เซรามิกคาร์บอน | ฿24,883 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.