ZOELLER 912-1117 ระบบบำบัดน้ำเสีย 1/2hp Piggy-back Switch
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Simplex ระบบบำบัดน้ำเสีย |
แอมป์ | 10.4 |
ความจุอ่าง | 41 แกลลอน. |
ความสูงของอ่าง | 24 " |
วัสดุอ่าง | เอทิลีน |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
วัสดุปกคลุม | เทอร์โม |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 89 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 50 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 10 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 128 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ทางเข้า | 4" |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 2" |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 21 ฟุต |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ทางออก | 2 |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1725 |
สวิตซ์ | หมูหัน |
ชนิดภาพเขียน | ต่ำกว่าเกรด |
UPC | 053514290139 |
ลม | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
912-1116 | ฿57,597 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.