ZOELLER 922-0005 แพ็คเกจเครื่องบด Simplex 2 HP 230V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มเจียร |
แอมป์ | 13.7 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8" |
ปล่อย NPT | 1-1 / 4 นิ้ว |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 7 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 43 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 36 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 27 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 16.7 |
ความสูง | 18.63 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 2 |
วัสดุใบพัด | พลาสติก |
สูงสุด ศีรษะ | 107 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ซีพีอาร์ซี |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | SS |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทสวิทช์ | สำคัญ |
การป้องกันความร้อน | รีเซ็ตอัตโนมัติ |
ชนิดภาพเขียน | Simplex |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 145.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923-0005 | 42 | 17.2 | 8 1 / 8 " | 45 | 36 | 30 | 23 | 16 | ฿287,257 | ||
923-0006 | 42 | 17.2 | 8 1 / 8 " | 45 | 36 | 30 | 23 | 16 | ฿507,744 | ||
922-0008 | 42 | 17.2 | 8 1 / 8 " | 45 | 36 | 30 | 23 | 16 | ฿483,381 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.