ZOELLER 940-0006 ปั๊มจุ่มจุ่ม 4/10 Hp 115v 8.5 A
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบ่อ |
ปลุก | เสียง 71 db Visual |
แอมป์ | 8.5 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | แขนท่อนบนลูกล่าง |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
ปล่อย NPT | 1-1 / 2 นิ้ว |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 61 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 53 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 44 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 34 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 23 |
GPM ของน้ำที่ 35 ฟุต ของหัวหน้า | 8 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 69 |
ความสูง | 12.13 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 4/10 |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 4 " |
สูงสุด ศีรษะ | 38 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 14 ใน |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ซีลเพลา | เซรามิกคาร์บอน |
ประเภทสวิทช์ | หมูกระทะ |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
ชนิดภาพเขียน | จุ่ม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 10 3 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | วัสดุใบพัด | สูงสุด Dia. ของแข็ง | สูงสุด ศีรษะ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940-0005 | 3/10 | 9.7 | แขนเสื้อ | เหล็กหล่อ | 1 / 2 " | 19 ฟุต | 1550 | 1550 | ฿169,368 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.