ZOELLER E810 เครื่องเจียรระบบ Simplex 1 แรงม้า 230V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบด |
แอมป์ | 6 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8 3 / 8 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 4 นิ้ว |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 15.2 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 11 |
GPM ของน้ำที่ 110 ฟุต ของหัวหน้า | 10.5 |
GPM ของน้ำที่ 120 ฟุต ของหัวหน้า | 10 |
GPM ของน้ำที่ 130 ฟุต ของหัวหน้า | 9.5 |
GPM ของน้ำที่ 140 ฟุต ของหัวหน้า | 9 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 14.8 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 15 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 14.5 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 14 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 13.8 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 15.5 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 13.2 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 13 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 12.3 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 12 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 11.6 |
ความสูง | 22.375 " |
HP | 1 |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
สูงสุด ศีรษะ | 140 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ซีพีอาร์ซี |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1725 |
วัสดุเพลา | SS |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
การป้องกันความร้อน | รีเซ็ตอัตโนมัติ |
ชนิดภาพเขียน | การกระจัดบวก |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840-0006 | 43 | 10.8 | บอลบนและล่าง | 42 | 45 | 37 | 30 | 22 | ฿137,252 | |
820-0011 | 46 | 13.7 | ลูกบอล | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ฿108,018 | |
E840 | 44 | 17.2 | ลูกบอล | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ฿156,252 | |
J840 | 44 | 12.3 | ลูกบอล | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ฿138,599 | |
840-0008 | 44 | 5.5 | ลูกบอล | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ฿137,252 | |
820-0004 | 46 | 13.7 | ลูกบอล | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ฿104,160 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.