ZOELLER 820-0004 ปั๊มบด 230V
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบด |
แอมป์ | 13.7 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 11 5 / 8 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 4 นิ้ว |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 7 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 43 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 36 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 27 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 16.7 |
ความสูง | 18.63 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 2 |
วัสดุใบพัด | พลาสติก |
สูงสุด ศีรษะ | 107 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ซีพีอาร์ซี |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840-0006 | 43 | 10.8 | บอลบนและล่าง | 42 | 45 | 37 | 30 | 22 | ฿148,385 | ||
820-0011 | 46 | 13.7 | ลูกบอล | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ฿106,687 | ||
E840 | 44 | 17.2 | ลูกบอล | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ฿139,064 | ||
J840 | 44 | 12.3 | ลูกบอล | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ฿141,476 | ||
E810 | 14 | 6 | ลูกบอล | 13.8 | 15.5 | 13.2 | 13 | 12.3 | ฿282,059 | ||
840-0008 | 44 | 5.5 | ลูกบอล | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ฿140,342 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.