ZOELLER M264 ปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย 4/10hp 115v 21 Feet
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ |
แอมป์ | 9.4 |
วัสดุฐาน | โพรพิลีน |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4 22 / 25 " |
ปล่อย NPT | 2" |
ขนาดจำหน่าย | 2 "-NPT |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 60 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 22 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 90 |
ความสูง | 14.75 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 4/10 |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 2" |
สูงสุด ศีรษะ | 18 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร, ปิดผนึกอย่างมิดชิด, เติมน้ำมัน |
จุดปิด | 4-1 / 2 " |
บนจุด | 12-1 / 2 " |
ระยะ | 1 |
ประเภทปั๊ม | อัตโนมัติ |
รอบต่อนาที | 1725 |
วัสดุเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทสวิทช์ | ลอยแนวตั้ง |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
UPC | 053514093396 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.69 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M267 | 10 | 10.4 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | - | 128 | 14 9 / 32 " | ฿32,689 | ||
M282 | 33 | 10.3 | เหล็กสแตนเลส 303 | 5 | - | - | 130 | 18 13 / 16 " | ฿65,872 | ||
D284 | 106 | 8.9 | เหล็กสแตนเลส 303 | 72 | 42 | - | 179 | 18 13 / 16 " | ฿74,334 | ||
M292 | 91 | 15 | เหล็กสแตนเลส 303 | 75 | 56 | 10 | 140 | 19 5 / 16 " | ฿73,198 | ||
N264 | - | 9.4 | โพรพิลีน | - | - | - | 90 | 14.75 " | ฿26,120 | ||
E264 | - | 4.7 | โพรพิลีน | - | - | - | 90 | 14.75 " | ฿32,410 | ||
N267 | 10 | 10.4 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | - | 128 | 14 9 / 32 " | ฿35,555 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.