ZOELLER ปั๊มจุ่มน้ำเสีย
สไตล์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N264 | - | 9.4 | โพรพิลีน | - | - | - | 90 | 14.75 " | ฿26,120 | |
A | E264 | - | 4.7 | โพรพิลีน | - | - | - | 90 | 14.75 " | ฿32,410 | |
B | M264 | - | 9.4 | โพรพิลีน | - | - | - | 90 | 14.75 " | ฿28,991 | |
C | F267 | 10 | 2.6 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | - | 128 | 14 9 / 32 " | ฿41,394 | |
C | N267 | 10 | 10.4 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | - | 128 | 14 9 / 32 " | ฿35,555 | |
C | E267 | 10 | 5.5 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | - | 128 | 14 9 / 32 " | ฿36,608 | |
C | G267 | 10 | 1.3 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | - | 128 | 14 9 / 32 " | ฿42,788 | |
D | M267 | 10 | 10.4 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | - | 128 | 14 9 / 32 " | ฿32,689 | |
E | M282 | 33 | 10.3 | เหล็กสแตนเลส 303 | 5 | - | - | 130 | 18 13 / 16 " | ฿65,872 | |
F | N282 | 33 | 10.3 | เหล็กสแตนเลส 303 | 5 | - | - | 130 | 21 1 / 16 " | ฿63,175 | |
G | M292 | 91 | 15 | เหล็กสแตนเลส 303 | 75 | 56 | 10 | 140 | 19 5 / 16 " | ฿73,198 | |
H | N292 | 91 | 15 | เหล็กสแตนเลส 303 | 75 | 56 | 2 | 140 | 21.187 " | ฿68,150 | |
F | E284 | 106 | 8.9 | เหล็กสแตนเลส 303 | 72 | 42 | - | 179 | 21 1 / 16 " | ฿74,001 | |
E | D284 | 106 | 8.9 | เหล็กสแตนเลส 303 | 72 | 42 | - | 179 | 18 13 / 16 " | ฿74,334 | |
I | D284 | 106 | 8.9 | เหล็กสแตนเลส 303 | 73 | 42 | - | 179 | 18 13 / 16 " | ฿66,589 | |
G | D293 | 119 | 10.2 | เหล็กสแตนเลส 303 | 106 | 90 | 50 | - | 19 5 / 16 " | ฿80,691 | |
H | G295 | 168 | 6.1 | เหล็กสแตนเลส 303 | 154 | 140 | 115 | 214 | 21.187 " | ฿108,648 | |
H | E295 | 168 | 16.6 | เหล็กหล่อ | 154 | 140 | 115 | 214 | 21.187 " | ฿90,030 | |
J | WD295 | 168 | 17.1 | เหล็กสแตนเลส 303 | 154 | 140 | 115 | 214 | 19 5 / 16 " | ฿98,881 | |
K | E404 | 184 | 12.9 | เหล็กหล่อ | 134 | 60 | - | 300 | 26 " | ฿135,989 | |
K | G404 | 184 | 5.2 | เหล็กหล่อ | 134 | 60 | - | 300 | 26 " | ฿137,479 | |
K | G405 | 241 | 6.1 | เหล็กหล่อ | 197 | 134 | - | 361 | 26 " | ฿166,543 | |
K | E405 | 241 | 19 | เหล็กหล่อ | 197 | 134 | - | 361 | 26 " | ฿152,071 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยางล็อคกุญแจปะเก็น
- คอนเทนเนอร์โซ่
- วาล์วไหลเกิน
- ลิฟท์บุคลากร
- อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ
- อุปกรณ์ล็อค
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- รถบรรทุกมือ
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- PROTO 1/2 "Drive Metric Tether Ready Socket
- WALTER TOOLS วงกลมจารึก 3/8 ", CCMW, รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 80 องศา, เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์
- BRADY ยานพาหนะ Placard ระเบิด 1.3C
- APPROVED VENDOR เก้าอี้สตูลทรงกลมแบบแข็งพร้อมพนักพิง
- PARLEC Collet Chuck 40 มม
- VERMONT AMERICAN Hexagon Die Carbon Steel ขวามือ
- FERVI ชัคอิสระ
- SLOAN โถฉี่
- SPEAKMAN ท่อ
- ULTRATECH พาเลท Ultra Spill พร้อมท่อระบายน้ำ