ZOELLER E405 ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ 3hp 230v 70 Feet
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ |
แอมป์ | 19 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 16.125 " |
ปล่อย NPT | 4" |
ขนาดจำหน่าย | 4 "-NPT |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 326 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 284 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 241 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 197 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 134 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 361 |
ความสูง | 26 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3" |
สูงสุด ศีรษะ | 38 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ระยะ | 1 |
ประเภทปั๊ม | ด้วยมือ |
รอบต่อนาที | 1725 |
วัสดุเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ซีลเพลา | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M267 | 10 | 10.4 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | - | 128 | 14 9 / 32 " | ฿32,689 | ||
M282 | 33 | 10.3 | เหล็กสแตนเลส 303 | 5 | - | - | 130 | 18 13 / 16 " | ฿65,872 | ||
D284 | 106 | 8.9 | เหล็กสแตนเลส 303 | 72 | 42 | - | 179 | 18 13 / 16 " | ฿74,334 | ||
M292 | 91 | 15 | เหล็กสแตนเลส 303 | 75 | 56 | 10 | 140 | 19 5 / 16 " | ฿73,198 | ||
M264 | - | 9.4 | โพรพิลีน | - | - | - | 90 | 14.75 " | ฿28,991 | ||
N264 | - | 9.4 | โพรพิลีน | - | - | - | 90 | 14.75 " | ฿26,120 | ||
E264 | - | 4.7 | โพรพิลีน | - | - | - | 90 | 14.75 " | ฿32,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.