ZOELLER N371 ปั๊มหลุม 3/10 Hp 1-1/2 นิ้ว 19.25ft Max Ci
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มระบายความร้อนใต้น้ำแบบระเหย |
แอมป์ | 9.7 |
วัสดุฐาน | พลาสติก |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10 3 / 32 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 2 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 34 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 19 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 43 |
ความสูง | 10 1 / 16 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3/10 |
วัสดุใบพัด | พลาสติกที่เต็มไปด้วยแก้ว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
สูงสุด ศีรษะ | 19.25 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
ซีลกล | ซีซี |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 18 " |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1550 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
รอบต่อนาที | 1550 |
วัสดุเพลา | SS |
ซีลเพลา | ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.56 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุฐาน | ประเภทแบริ่ง | วัสดุใบพัด | สูงสุด Dia. ของแข็ง | ซีลกล | วัสดุเพลา | ซีลเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371-0004 | 230 | เหล็กหล่อ | แขนเสื้อ | เทอร์โม | 1 / 2 " | SiC / SiC | เหล็กขึ้นรูปเย็น | SiC / SiC | ฿19,099 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.