Zurn Qh3 | แคลมป์พลาสติกเดี่ยว 1.13 ลึก | 30vx51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN QH3 แคลมป์พลาสติก Single 1.13 In Depth | AF9YMG 30VX51

ZURN QH3 แคลมป์พลาสติกเดี่ยว 1.13 ความลึก

In Stock
รายการ: AF9YMG รุ่น: QH3ข้ามอ้างอิง: 30VX51
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
฿20 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบพลาสติก
ความลึก1.13 "
วัสดุฮาร์ดแวร์ชุบสังกะสี
ความสูง0.63 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
แทรกวัสดุPEX
ความยาว1.13 "
วัสดุพลาสติก
แม็กซ์ ความดัน160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัยองศา 73
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนเดียว
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS3926909980

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงขนาดท่อความยาวขนาดท่อขนาดท่อความกว้างราคา
ZURN QH4 แคลมป์พลาสติกขนาดท่อ 3/4 นิ้วเดี่ยว | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "฿24
ZURN QH5 แคลมป์พลาสติกขนาดท่อ 1 นิ้ว | AF9YMJ 30VX53 QH51.5 "1"1"1.5 "1"1"1.5 "฿24
ZURN QH6 แคลมป์พลาสติกความลึก 2.0 นิ้วเดี่ยว | AF9YMK 30VX54 QH62 .00 "1.5 "1.25 "2"1.25 "1.25 "1.5 "฿67
ZURN QH7 แคลมป์พลาสติกเดี่ยวความลึก 2.25 นิ้ว | AF9YML 30VX55 QH72 25 "1.63 "1 / 2 "2 25 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "฿100
ZURN QISC7 แคลมป์พลาสติกเดี่ยวขนาดท่อ 11/2 นิ้ว | AF9YMN 30VX57 QISC72.75 "2..88 "11 / 2 "2.75 "11 / 2 "11 / 2 "1"฿144

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN QH3 แคลมป์พลาสติกเดี่ยว 1.13 ความลึก
฿20 / หน่วย