Zurn Qh7 | แคลมป์พลาสติกเดี่ยว ลึก 2.25 นิ้ว | 30vx55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN QH7 แคลมป์พลาสติกเดี่ยวความลึก 2.25 นิ้ว | AF9YML 30VX55

ZURN QH7 แคลมป์พลาสติกเดี่ยวความลึก 2.25 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9YML รุ่น: QH7ข้ามอ้างอิง: 30VX55
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
฿100 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบพลาสติก
ความลึก2 25 "
วัสดุฮาร์ดแวร์ชุบสังกะสี
ความสูง1.63 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
แทรกวัสดุPEX
ความยาว2 25 "
วัสดุพลาสติก
แม็กซ์ ความดัน160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัยองศา 73
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนเดียว
ความกว้าง1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS3926909980

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงขนาดท่อความยาวขนาดท่อขนาดท่อความกว้างราคา
ZURN QH3 แคลมป์พลาสติก Single 1.13 In Depth | AF9YMG 30VX51 QH31.13 "0.63 "1 / 2 "1.13 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "฿20
ZURN QH4 แคลมป์พลาสติกขนาดท่อ 3/4 นิ้วเดี่ยว | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "฿25
ZURN QH5 แคลมป์พลาสติกขนาดท่อ 1 นิ้ว | AF9YMJ 30VX53 QH51.5 "1"1"1.5 "1"1"1.5 "฿25
ZURN QH6 แคลมป์พลาสติกความลึก 2.0 นิ้วเดี่ยว | AF9YMK 30VX54 QH62 .00 "1.5 "1.25 "2"1.25 "1.25 "1.5 "฿71
ZURN QISC7 แคลมป์พลาสติกเดี่ยวขนาดท่อ 11/2 นิ้ว | AF9YMN 30VX57 QISC72.75 "2..88 "11 / 2 "2.75 "11 / 2 "11 / 2 "1"฿144

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN QH7 แคลมป์พลาสติกเดี่ยวความลึก 2.25 นิ้ว
฿100 / หน่วย