ZURN Z5124.464.1.07.00.0 อ่างล้างหน้าแบบฝัง, 15 นิ้ว x 12 1/2 นิ้ว, แก้วน้ำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างหน้า |
ความลึกของชาม | 6 1 / 2 " |
รูปร่างชาม | รูปไข่ |
ขนาดชาม | 15 "x 12 1/2" |
สี | ขาว |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1 1 / 4 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1 1 / 4 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
การทำงานของ Faucet | มือจับคู่ |
เสร็จสิ้น | มันวาวสูง |
อัตราการไหล | 0.5 กรัมต่อนาที |
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่ม |
จำนวนชาม | 1 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 8 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19 1 / 4 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ศูนย์ติดตั้ง Faucet | กลับสาด | วัสดุของตัวเครื่อง | การทำงานของ Faucet | เสร็จสิ้น | อัตราการไหล | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนหลุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5351.861.1.07.00.00 | - | ใช่ | ทองเหลือง | เซนเซอร์ | - | - | ผนัง | 1 | ฿10,504 | ||
Z5220 | - | ไม่ | น้ำเลี้ยงจีน | จับคู่ | - | - | undermount | - | ฿3,752 | ||
Z5124 | - | ไม่ | น้ำเลี้ยงจีน | จับคู่ | - | - | ดรอปอิน | 3 | ฿3,753 | ||
Z5124.521.1.07.00.0 | 4" | ไม่ | น้ำเลี้ยงจีน | คู่มือใบมีดข้อมือ | - | 2.2 กรัมต่อนาที | ดรอปอิน | 3 | ฿14,492 | ||
Z5320-PED | 4" | ไม่ | พลาสติก | จับคู่ | - | - | ผนัง | 3 | ฿7,606 | ||
Z5324-PED | 4" | ใช่ | น้ำเลี้ยงจีน | จับคู่ | - | - | ผนัง | 3 | ฿20,450 | ||
Z5324.521.1.07.00.A | 4" | ใช่ | น้ำเลี้ยงจีน | คู่มือใบมีดข้อมือ | - | 2.2 กรัมต่อนาที | ผนัง | 3 | ฿27,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.