Zurn Z81101-xl | Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | 45k788 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN Z81101-XL Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AG6REJ 45K788

ZURN Z81101-XL Faucet ก้านบังคับ 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm

In Stock
รายการ: AG6REJ รุ่น: Z81101-XLข้ามอ้างอิง: 45K788

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿10,036 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ตามมาตรฐานCalifornia Health and Safety Code 116875; เวอร์มอนต์ 2470 น
การเชื่อมต่อ1/2 "NPSM
การทำงานของ Faucetด้วยมือ
ก๊อกน้ำคงที่
เสร็จสิ้นโครเมี่ยมเงา
อัตราการไหล2.2 กรัมต่อนาที
จัดการวัสดุทองเหลือง
ประเภทการจัดการคันโยก
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4"
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนที่จับ2
จำนวนหลุม2
ความสูงโดยรวม2.625 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์zurn-z81101-xl.pdf
คาร์ทริดจ์ทดแทนMfr. เลขที่ 59517006 ร้อน 59517005 เย็น
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
พวยยาว4"
ประเภทวาล์วแผ่นเซรามิก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)18.8
ความยาวเรือ (ซม.)40.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.07
รหัส HS8481805060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุตามมาตรฐานการเชื่อมต่อประเภทการจัดการรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางประเภทการติดตั้งจำนวนที่จับจำนวนหลุมราคา
ZURN Z831B4-XL-FC Faucet Manual Blade 1 / 2-14 Inch Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-เอฟซี-ไร้สารตะกั่ว1 / 2-14 "NPSMใบมีดปรับได้ 6 "ถึง 20"สำรับ33฿16,920
ZURN Z6915-XL Faucet Sensor 1/2 นิ้ว 1.5 Gpm ทองเหลืองใช่ | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLทองเหลือง-1 / 2 "เซนเซอร์-สำรับ11฿30,739
ZURN Z812A4-XL Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLทองเหลืองCalifornia Health and Safety Code 116875; เวอร์มอนต์ 2470 น1/2 "NPSMใบมีด6"สำรับ22฿13,879
ZURN Z86100-XL-CP4 Faucet Metering Push 1/2 นิ้ว Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4โลหะ-1/2 "NPSMผลัก4"-13฿8,936
ZURN Z81104-XL Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLทองเหลือง-1/2 "MIPSใบมีด4"ศูนย์22฿10,547
ZURN Z81000-XL Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLทองเหลือง-1/2 "MIPSคันโยก4"ศูนย์12฿12,484
ZURN Z86500-XL Faucet Metering กด 1/2 นิ้ว Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLโลหะ-1/2 "NPSMผลัก4"ศูนย์23฿15,137

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN Z81101-XL Faucet ก้านบังคับ 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm
฿10,036 / หน่วย