ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Vestil - หน้า 4 | Raptor Supplies ประเทศไทย

VESTIL

เวสทิล แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในแองโกลา รัฐอินเดียน่า และเวสทิลมีการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ตามหลักสรีรศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น กันชนท่าเรือ ราวกันตก ทางลาด บันไดเลื่อน และรถยก อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

ความปลอดภัย

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

เครื่องมือช่าง

HVAC และเครื่องทำความเย็น

ระบบไฟฟ้า

ฮาร์ดแวร์

Security

ไฮดรอลิ

ประปา

เครื่องมือไฟฟ้า

การทำความสะอาด

อุปกรณ์กลางแจ้ง

ปั๊ม

โคมไฟ

นิวเมติก

กาวยาแนวและเทป

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

รัด

การเชื่อมโลหะ

วัสดุ Lab

อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง

ระบบส่งกำลัง

เครื่องจักรกล

เครื่องใช้สำนักงาน

มอเตอร์

การหล่อลื่น

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง

Hoppers และ Cube Trucksดูทั้งหมด

  • รถเข็นและฝารถบรรทุก
  • รางน้ำ
  • รถลาก
  • อ่างกระโดด
  • รถเข็นรีไซเคิล
  • ถังขยะด้วยตนเอง

    ถังขยะ Vestil ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการขนถ่ายการขนส่งและการทิ้งวัสดุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคัดแยกและจัดเก็บการทำความสะอาดในโรงงานการรีไซเคิลวัสดุการจัดการวัสดุในกระบวนการและการรวบรวมเศษเหล็ก ถังสำหรับทิ้งขยะด้วยตัวเองที่แข็งแรงเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 6200 ปอนด์ถังแบบ D ของแบรนด์มาพร้อมกับการปลดบัมเปอร์เพื่อทิ้งสิ่งของโดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสกับด้านข้างของถังขยะและส่งคืน ไปยังตำแหน่งตั้งตรงและล็อค ถังพักแบบ Vestil H มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำและมุมถ่ายโอนข้อมูล 90 องศาเพื่อการโหลดที่สะดวกและรวดเร็วและกลไกสลักสำหรับงานหนักเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เพื่อลดความเมื่อยล้าและการบาดเจ็บของคนงาน Vestil มีถังเหล็กแบบพกพาพร้อมไดรฟ์ลากกำลังซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทิ้งถังได้ด้วยตนเองจากที่นั่งของรถบรรทุกส้อม เลือกจากถังขยะ Vestil ที่มีให้เลือกมากมายโดยมีความสูงในการจ่ายสูงสุด 60 นิ้ว Raptor Supplies.

  • รถบรรทุกเอียง

การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้าดูทั้งหมด

แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด

  • แจ็คพาเลทไฟฟ้า

    แม่แรงพาเลทไฟฟ้า Vestil ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับยกพาเลทหนักที่บรรทุกสินค้าในคลังสินค้า ในคลังสินค้า บนท่าขนสินค้า และที่ไซต์งาน ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว แจ็คไฟฟ้าเต็มกำลังเหล่านี้มีก้านคันเร่งที่ใช้งานง่าย ช่วยให้สามารถปรับความเร็วเดินหน้าและถอยหลังได้ไม่จำกัด และสวิตช์ท้องถอยหลังฉุกเฉินที่จะเคลื่อนเครื่องออกจากผู้ควบคุมเครื่อง จนกระทั่งปล่อยสวิตช์ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งดิสก์เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมคนตายอัตโนมัติ ซึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อมีการปล่อยที่จับเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน บางรุ่นมีจำหน่ายพร้อมเครื่องชั่ง LCD สำหรับการชั่งน้ำหนักพาเลทและแสดงน้ำหนักเพิ่มขึ้นทีละ 1 ปอนด์ ภายในความจุที่รถบรรทุกกำหนด

  • พาเลทแจ็คอุปกรณ์เสริม
  • แจ็คพาเลท

    แม่แรงพาเลท / รถบรรทุกและเซิร์ฟเวอร์ของ Vestil เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งระยะทางสั้น ๆ สำหรับการบรรทุกหนักและวัสดุในคลังสินค้าและห้องเก็บของ แม่แรงพาเลทเหล่านี้มีโครงเหล็กแข็งสำหรับความสามารถในการยกสูงสุด 6000 ปอนด์ หน่วยมาตรฐานมีสวิตช์ท้องถอยหลังฉุกเฉินเพื่อย้ายหน่วยออกจากผู้ควบคุมเครื่องจนกระทั่งสวิตช์ถูกปล่อย และมีวงจรความปลอดภัยในตัวที่จะปิดการใช้งานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ หน่วยเมื่อเปิดใช้งานสวิตช์ท้องถอยหลังฉุกเฉิน มีการติดตั้งดิสก์เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมระบบ Dead Man อัตโนมัติ ซึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อปล่อยมือจับ แจ็คไฟฟ้าเต็มกำลังของแบรนด์มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมคันเร่งที่ใช้งานง่ายพร้อมการปรับความเร็วเดินหน้าและถอยหลังได้ไม่จำกัด บางรุ่นมีจำหน่ายพร้อมเครื่องชั่ง LCD สำหรับการชั่งน้ำหนักพาเลทและแสดงน้ำหนักเพิ่มขึ้นทีละ 1 ปอนด์ภายในพิกัดความจุของรถบรรทุก รถลากพาเลทของ Vestil มีระบบส่งกำลังแบบไฮโดรสแตติกที่ประกอบด้วยคันบังคับควบคุมด้วยมือสำหรับการควบคุมความเร็วไปข้างหน้าและถอยหลัง และระบบขับเคลื่อนที่เติมโฟมและล้อบังคับแบบนิวแมติกเพื่อการดูดซับแรงกระแทกสูงสุด แม่แรงพาเลทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของแบรนด์นั้นมาพร้อมกับงาเหล็กขึ้นรูปสามชั้นเสริมความแข็งแรง เพื่อให้มีความแข็งแกร่งมากกว่าตะเกียบรูปแบบเดียวมาตรฐาน เลือกจากแม่แรง Vestil ที่หลากหลาย โดยมีความยาวตะเกียบสูงสุด 96 นิ้ว Raptor Supplies.

  • เครื่องยกและตัวเอียงพาเลท
  • ตัวกำหนดตำแหน่งพาเลทและรถตักระดับ

เครนและอุปกรณ์พู่ห้อยดูทั้งหมด

1...345

เกี่ยวกับ Vestil

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 1958 เวสทิลได้ผลิตการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ตามหลักสรีรศาสตร์และความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการจัดเก็บ ทางทะเล บรรจุภัณฑ์และยานยนต์ แค็ตตาล็อกของ Vestil ครอบคลุมถึงแท่นปรับระดับ ดรัม ลิฟเตอร์ ฮอปเปอร์ แท่นยก โต๊ะขากรรไกร ราวบันได บันได และเครื่องชั่ง Vestil Pallet Masters / Servers ใช้เป็นทางเลือกแทนรถฟอร์คลิฟท์ และได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความจำเป็นในการยกหรือเคลื่อนย้ายทั้งแผ่นลื่นไถลและพาเลทแบบมี/ไม่มีโครงด้านล่าง เหล่านี้ แจ็คพาเลท มีระบบขับเคลื่อนฉุดลาก (PTDS-E) ซึ่งรวมถึงตัวควบคุมปีกผีเสื้อและสวิตช์ฉุกเฉินอัตโนมัติเพื่อลดการบาดเจ็บและความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน เวสทิลขนาดกลาง แขนเอียง 10 องศา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโหลดด้วยมือในคลังสินค้า สถานีประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการประมวลผล โดยที่สิ่งของไม่อยู่กับที่ ชั้นวางแบบเท้าแขนเหล่านี้มีการออกแบบเปิดเพื่อให้เข้าถึงรถยกได้ง่ายและมีขอบยางเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของตกหล่น มีความทนทานสูงและสามารถปรับขึ้นลงได้ตลอดความยาว จึงเพิ่มความเก่งกาจ เลือกจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากมาย รวมทั้งรายการต่างๆ เช่น อุปกรณ์รีไซเคิลกระป๋องสเปรย์, เครื่องหมุนเวียนอากาศ, ตู้ถังขยะ, ตุ๊กตา, ล้อเลื่อนและรถบรรทุกมือ, บน Raptor Supplies.

สิ่งที่ต้องพิจารณา

การส่งสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของเวสทิลมักจะเทอะทะและไม่เหมาะสำหรับการจัดส่งแบบจัดส่ง เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ, รอก, กรวยเหล็ก, เสา, ดรัมยก และบันไดของ Vestil มีน้ำหนักที่มีมิติสูง ดังนั้นสินค้า Vestil เหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการขนส่งทางอากาศหรือทางทะเลเท่านั้น

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

เครื่องยกนกอินทรีแบบอัตโนมัติ

ผู้ควบคุมรถโฟล์คสามารถยึด เคลื่อนย้าย และปล่อยดรัมได้อย่างง่ายดายผ่านการออกแบบที่ผ่านการทดสอบตามเวลาของตัวยกดรัม Vestil Automatic Eagle Beak โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง ริมฝีปากบนของดรัมจะต้องเป็นสโตร...อ่านเพิ่มเติม 

รถเข็น PRAIL

รถเข็น Vestil PRAIL ออกแบบมาเพื่อขนส่งและจัดเก็บอุปกรณ์กั้นที่เชื่อมต่อกันของ Vestil ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ยูนิตเหล่านี้มีข้อต่อแบบถอดได้ซึ่งสามารถติดตั้งที่ปลาย c . ด้านใดด้านหนึ่ง...อ่านเพิ่มเติม 

ความได้เปรียบในการแข่งขันของ Vestil

สารเคลือบของเหลวชนิดพิเศษ

  • Steel-It: ในการใช้งานที่ต้องการการป้องกันการสัมผัสอาหารโดยบังเอิญ การเคลือบโพลียูรีเทนเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า สารเคลือบที่ผ่านการรับรองโดย FDA นี้สามารถใช้สำหรับการล้างน้ำที่ไม่รุนแรง
  • สเปรย์ LINE-X บนโพลียูเรีย / การเคลือบโพลียูรีเทน: การเคลือบโพลียูเรียมีการใช้งานหลายประเภทในอุตสาหกรรมยานยนต์ การก่อสร้าง การเกษตร และการทหาร / การป้องกันประเทศ โพลียูเรียทนต่อแรงกระแทก การขีดข่วน และสารเคมี รวมถึงความต้านทานต่อคลอรีนในสระว่ายน้ำ เชื้อเพลิงรถยนต์ น้ำมันดีเซล สี สารฟอกขาว ตัวทำละลายอินทรีย์ และปุ๋ย
  • การเคลือบผิวด้วยสังกะสีแบบเย็น ZRC: การเคลือบผิวด้วย ZRC ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนและการป้องกันที่ดีเยี่ยมในการใช้งานส่วนใหญ่ที่มีการชะล้าง พื้นผิวที่อุดมด้วยสังกะสีเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและการซ่อมแซม

คำถามที่พบบ่อย

Vestil DCT-2000 จะทำงานกับดรัม 30 แกลลอนหรือไม่

Vestil ขอเสนออะแดปเตอร์สำหรับถังขนาด 30 แกลลอน Vestil FDC-30 จะทำงานร่วมกับรอก/โรเตเตอร์ที่ติดตั้งรอก DCT-2000 เพื่อรองรับถังขนาด 30 แกลลอน

Vestil MWP-SPIN จะทำงานร่วมกับ Vestil MWP-550 ได้หรือไม่?

ได้ ทั้ง Vestil MWP-550-DC และ MWP-SPIN สามารถทำงานร่วมกันได้

แผ่นเสียง Vestil ทำจากยางชนิดใด?

เครื่องเล่นแผ่นเสียง Vestil TT-30-RTP ผลิตจากยางธรรมชาติ 15% ยางสังเคราะห์ 18% ยางรีไซเคิล 48% และสารเติมแต่ง 19%

I-beam ชนิดใดที่ใช้กับเครนขาสูงแบบปรับได้

W-beams ใช้กับเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของที่ปรับความสูงได้ของ Vestil