ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Vestil - หน้า 5 | Raptor Supplies ประเทศไทย

VESTIL

เวสทิล แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในแองโกลา รัฐอินเดียน่า และเวสทิลมีการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ตามหลักสรีรศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น กันชนท่าเรือ ราวกันตก ทางลาด บันไดเลื่อน และรถยก อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

ความปลอดภัย

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

เครื่องมือช่าง

HVAC และเครื่องทำความเย็น

ระบบไฟฟ้า

ฮาร์ดแวร์

Security

ไฮดรอลิ

ประปา

เครื่องมือไฟฟ้า

การทำความสะอาด

อุปกรณ์กลางแจ้ง

ปั๊ม

โคมไฟ

นิวเมติก

กาวยาแนวและเทป

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

รัด

การเชื่อมโลหะ

วัสดุ Lab

อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง

ระบบส่งกำลัง

เครื่องจักรกล

เครื่องใช้สำนักงาน

มอเตอร์

การหล่อลื่น

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง

ลำเลียงดูทั้งหมด

รถเข็นจัดเก็บและขนส่งดูทั้งหมด

เครื่องชั่งและเครื่องชั่งดูทั้งหมด

แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูดดูทั้งหมด

  • แม่เหล็กยกด้านล่างของตะขอ

    เครื่องยกแม่เหล็กที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือใช้ร่วมกับคานยึดเพื่อยกแผ่นเหล็กแท่งเหล็กบล็อกหรือภาชนะบรรจุโดยไม่ต้องใช้สลิงตะขอหรือสายเคเบิลเพิ่มเติม มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 ถึง 80 องศาเซลเซียส

  • แม่เหล็กยกด้วยมือ
1...45

เกี่ยวกับ Vestil

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 1958 เวสทิลได้ผลิตการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ตามหลักสรีรศาสตร์และความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการจัดเก็บ ทางทะเล บรรจุภัณฑ์และยานยนต์ แค็ตตาล็อกของ Vestil ครอบคลุมถึงแท่นปรับระดับ ดรัม ลิฟเตอร์ ฮอปเปอร์ แท่นยก โต๊ะขากรรไกร ราวบันได บันได และเครื่องชั่ง Vestil Pallet Masters / Servers ใช้เป็นทางเลือกแทนรถฟอร์คลิฟท์ และได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความจำเป็นในการยกหรือเคลื่อนย้ายทั้งแผ่นลื่นไถลและพาเลทแบบมี/ไม่มีโครงด้านล่าง เหล่านี้ แจ็คพาเลท มีระบบขับเคลื่อนฉุดลาก (PTDS-E) ซึ่งรวมถึงตัวควบคุมปีกผีเสื้อและสวิตช์ฉุกเฉินอัตโนมัติเพื่อลดการบาดเจ็บและความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน เวสทิลขนาดกลาง แขนเอียง 10 องศา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโหลดด้วยมือในคลังสินค้า สถานีประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการประมวลผล โดยที่สิ่งของไม่อยู่กับที่ ชั้นวางแบบเท้าแขนเหล่านี้มีการออกแบบเปิดเพื่อให้เข้าถึงรถยกได้ง่ายและมีขอบยางเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของตกหล่น มีความทนทานสูงและสามารถปรับขึ้นลงได้ตลอดความยาว จึงเพิ่มความเก่งกาจ เลือกจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากมาย รวมทั้งรายการต่างๆ เช่น อุปกรณ์รีไซเคิลกระป๋องสเปรย์, เครื่องหมุนเวียนอากาศ, ตู้ถังขยะ, ตุ๊กตา, ล้อเลื่อนและรถบรรทุกมือ, บน Raptor Supplies.

สิ่งที่ต้องพิจารณา

การส่งสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของเวสทิลมักจะเทอะทะและไม่เหมาะสำหรับการจัดส่งแบบจัดส่ง เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ, รอก, กรวยเหล็ก, เสา, ดรัมยก และบันไดของ Vestil มีน้ำหนักที่มีมิติสูง ดังนั้นสินค้า Vestil เหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการขนส่งทางอากาศหรือทางทะเลเท่านั้น

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

เครื่องยกนกอินทรีแบบอัตโนมัติ

ผู้ควบคุมรถโฟล์คสามารถยึด เคลื่อนย้าย และปล่อยดรัมได้อย่างง่ายดายผ่านการออกแบบที่ผ่านการทดสอบตามเวลาของตัวยกดรัม Vestil Automatic Eagle Beak โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง ริมฝีปากบนของดรัมจะต้องเป็นสโตร...อ่านเพิ่มเติม 

รถเข็น PRAIL

รถเข็น Vestil PRAIL ออกแบบมาเพื่อขนส่งและจัดเก็บอุปกรณ์กั้นที่เชื่อมต่อกันของ Vestil ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ยูนิตเหล่านี้มีข้อต่อแบบถอดได้ซึ่งสามารถติดตั้งที่ปลาย c . ด้านใดด้านหนึ่ง...อ่านเพิ่มเติม 

ความได้เปรียบในการแข่งขันของ Vestil

สารเคลือบของเหลวชนิดพิเศษ

  • Steel-It: ในการใช้งานที่ต้องการการป้องกันการสัมผัสอาหารโดยบังเอิญ การเคลือบโพลียูรีเทนเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า สารเคลือบที่ผ่านการรับรองโดย FDA นี้สามารถใช้สำหรับการล้างน้ำที่ไม่รุนแรง
  • สเปรย์ LINE-X บนโพลียูเรีย / การเคลือบโพลียูรีเทน: การเคลือบโพลียูเรียมีการใช้งานหลายประเภทในอุตสาหกรรมยานยนต์ การก่อสร้าง การเกษตร และการทหาร / การป้องกันประเทศ โพลียูเรียทนต่อแรงกระแทก การขีดข่วน และสารเคมี รวมถึงความต้านทานต่อคลอรีนในสระว่ายน้ำ เชื้อเพลิงรถยนต์ น้ำมันดีเซล สี สารฟอกขาว ตัวทำละลายอินทรีย์ และปุ๋ย
  • การเคลือบผิวด้วยสังกะสีแบบเย็น ZRC: การเคลือบผิวด้วย ZRC ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนและการป้องกันที่ดีเยี่ยมในการใช้งานส่วนใหญ่ที่มีการชะล้าง พื้นผิวที่อุดมด้วยสังกะสีเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและการซ่อมแซม

คำถามที่พบบ่อย

Vestil DCT-2000 จะทำงานกับดรัม 30 แกลลอนหรือไม่

Vestil ขอเสนออะแดปเตอร์สำหรับถังขนาด 30 แกลลอน Vestil FDC-30 จะทำงานร่วมกับรอก/โรเตเตอร์ที่ติดตั้งรอก DCT-2000 เพื่อรองรับถังขนาด 30 แกลลอน

Vestil MWP-SPIN จะทำงานร่วมกับ Vestil MWP-550 ได้หรือไม่?

ได้ ทั้ง Vestil MWP-550-DC และ MWP-SPIN สามารถทำงานร่วมกันได้

แผ่นเสียง Vestil ทำจากยางชนิดใด?

เครื่องเล่นแผ่นเสียง Vestil TT-30-RTP ผลิตจากยางธรรมชาติ 15% ยางสังเคราะห์ 18% ยางรีไซเคิล 48% และสารเติมแต่ง 19%

I-beam ชนิดใดที่ใช้กับเครนขาสูงแบบปรับได้

W-beams ใช้กับเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของที่ปรับความสูงได้ของ Vestil