CHECKERS ส่วนประกอบของระบบป้องกันสายเคเบิล ใช้ในสำนักงานและเวิร์คช็อปเพื่อป้องกันสายไฟฟ้าและสายไฟจากการจราจรของคนเดินเท้า / ยานพาหนะ มีโครงสร้างโพลียูรีเทนที่ทนทานและมีให้เลือกทั้งแบบหล่นทับและแบบแยกส่วน
ใช้ในสำนักงานและเวิร์คช็อปเพื่อป้องกันสายไฟฟ้าและสายไฟจากการจราจรของคนเดินเท้า / ยานพาหนะ มีโครงสร้างโพลียูรีเทนที่ทนทานและมีให้เลือกทั้งแบบหล่นทับและแบบแยกส่วน
หล่นทับตัวป้องกันสายเคเบิล
สไตล์ | รุ่น | สี | รูปแบบการเชื่อมต่อ | ความสูง | ความจุโหลด | จำนวนช่อง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL1X1.5-B | ฿3,643 | |||||||
B | FL1X4-B | ฿8,686 | |||||||
C | FL2X1.75-B | ฿6,889 | |||||||
D | FL2X1.75-O | ฿7,017 | |||||||
E | FL1X1.5-O | ฿3,643 | |||||||
F | FL1X4-O | ฿8,686 | |||||||
G | CP1X125-GP-DO / O | ฿15,383 | |||||||
H | CP1X225-GP-DO-O | ฿19,819 |
ตัวป้องกันสายเคเบิลแยกด้านบน
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CP1X125-GP-O | ฿14,825 | ||||
B | CP1X225-GP-O | ฿20,613 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อไฮโดรลิค
- อุปกรณ์ใช้สอย
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- หินลับมีดขัด
- ฐานยึดมอเตอร์
- ชุดแปลงมอเตอร์แพ็ค
- เจาะอุปกรณ์เสริม - ระบบเปลี่ยนด่วน
- ประแจแรงบิดลำแสงแบน
- ระบบปั๊มสูบจ่ายสารเคมี
- APPROVED VENDOR วาล์วประตูสแตนเลส 316, FNPT
- DAYTON เทอร์โม
- NIBCO 712 ซีรีส์ที
- HONEYWELL Visors
- DB PIPE STANDS บิ๊กแจ็ค 100 ซีรีส์
- ANVIL ท่อแคลมป์
- HOFFMAN กล่องหุ้ม QLine E Series Type 4X
- ANVIL ปลอกจุกนม
- KENNEDY ตู้กลไกลิ้นชัก K1800 Series
- JOHNSON CONTROLS ซีรีส์ M9220-GG-3 แอคทูเอเตอร์แบบสปริงกลับแบบไฟฟ้าตามสัดส่วน