BUSSMANN ฟิวส์คลาส H ฟิวส์อุณหภูมิสูง เป่าช้า ซึ่งมีประโยชน์ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สร้างความร้อนระหว่างการทำงานปกติ มีให้เลือกทั้งแบบใบมีดและแบบคลิปหนีบ
ฟิวส์อุณหภูมิสูง เป่าช้า ซึ่งมีประโยชน์ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สร้างความร้อนระหว่างการทำงานปกติ มีให้เลือกทั้งแบบใบมีดและแบบคลิปหนีบ
NON ซีรี่ส์ Class H ฟิวส์
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | ความยาว | ประเภทการสิ้นสุด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ไม่ใช่ -3-2 / 10 | ฿287 | ||||||||
B | ไม่ใช่ -8 / 10 | ฿374 | ||||||||
C | ไม่ใช่ -500 | ฿10,359 | ||||||||
D | ไม่ใช่ -110 | ฿4,019 | ||||||||
B | ไม่ใช่ -1-1 / 4 | ฿287 | ||||||||
B | ไม่ใช่ -1-6 / 10 | ฿287 |
ฟิวส์ NOS ซีรี่ส์ Class H
ฟิวส์ Bussmann NOS Series หรือที่เรียกว่าฟิวส์เสริมแบบครั้งเดียวใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากสถานการณ์กระแสเกิน ซึ่งแตกต่างจากฟิวส์แบบดั้งเดิมตรงที่ไม่สามารถรีเซ็ตหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อเปิดแล้ว (เป่า) และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนหลังจากใช้งานแต่ละครั้ง ฟิวส์คลาส H เหล่านี้ไวต่อกระแสไฟกระชากชั่วคราว ทำให้เหมาะสำหรับตำแหน่งวงจรที่ใช้งานเบา มีจำหน่ายในรุ่นปลายมีดแบบใบมีด / คลิป และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อัตราการขัดจังหวะสูงถึง 50kA ที่ 600VAC
ฟิวส์ Bussmann NOS Series หรือที่เรียกว่าฟิวส์เสริมแบบครั้งเดียวใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากสถานการณ์กระแสเกิน ซึ่งแตกต่างจากฟิวส์แบบดั้งเดิมตรงที่ไม่สามารถรีเซ็ตหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อเปิดแล้ว (เป่า) และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนหลังจากใช้งานแต่ละครั้ง ฟิวส์คลาส H เหล่านี้ไวต่อกระแสไฟกระชากชั่วคราว ทำให้เหมาะสำหรับตำแหน่งวงจรที่ใช้งานเบา มีจำหน่ายในรุ่นปลายมีดแบบใบมีด / คลิป และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อัตราการขัดจังหวะสูงถึง 50kA ที่ 600VAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อขัด
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- คุณภาพทางเท้า
- แว่นตาเชื่อม
- ติดล้อพนัง
- เครื่องปรับอากาศแบบพกพา
- ปลั๊กใบมีดตรง
- ผ้าขนหนูและผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง
- VESTIL SLR ซีรีส์ Gantry Rack
- BUSSMANN KTS-R ซีรี่ส์ Class RK1 ฟิวส์
- DAYTON ปั๊มไฮโดรลิ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/8-28 Un
- MARTIN SPROCKET 815 Series เฟืองโซ่ชนิดเจาะสต็อก, เหล็กแยก
- KEN-TOOL น้ำมันหล่อลื่น
- DAYTON แผ่นแทง
- GRAINGER เครื่องจ่ายกระดาษและเครื่องตัด
- INSIZE ประแจวัดแรงบิด
- WAGNER เคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับสเปรย์สุญญากาศ