KRYTOX จาระบี ประกอบด้วยจาระบีป้องกันการกัดกร่อนการนำไฟฟ้าแรงดันสูงอุณหภูมิสูงทนความชื้นและอเนกประสงค์ที่ทำจาก PFPE พร้อมผง PTFE ใช้งานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -75 ถึง 399 องศาเซลเซียสไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำและไม่ทำปฏิกิริยากับกรด
ประกอบด้วยจาระบีป้องกันการกัดกร่อนการนำไฟฟ้าแรงดันสูงอุณหภูมิสูงทนความชื้นและอเนกประสงค์ที่ทำจาก PFPE พร้อมผง PTFE ใช้งานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -75 ถึง 399 องศาเซลเซียสไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำและไม่ทำปฏิกิริยากับกรด
สไตล์ | รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | เอฟพีจี 028 | ฿10,538 | ||
A | เอฟพีจี 028 | ฿32,477 | ||
A | เอฟพีจี 028 | ฿69,323 |
จาระบีฟลูออริเนตเกรดอากาศยาน ซีรีส์ 240AA
GPL 223 Series จาระบีป้องกันการกัดกร่อน
GPL 216 Series จาระบีเกรดรับแรงกดสูง
GPL 215 Series จาระบีเกรดรับแรงกดสูง
จาระบีเกรดมาตรฐานซีรีส์ GPL 205
283AD Series จาระบีฟลูออริเนตเกรดยับยั้งสนิมในอุตสาหกรรมการบิน
จาระบีฟลูออริเนตเกรดการบินและอวกาศซีรีส์ 240AC
จาระบีฟลูออริเนตเกรดอากาศยาน ซีรีส์ 240AB
จาระบีอเนกประสงค์
จาระบีเกรดมาตรฐานซีรีส์ GPL 207
จาระบีเกรดมาตรฐานซีรีส์ GPL 204
GPL 225 Series จาระบีป้องกันการกัดกร่อน
250AZ Series จาระบีฟลูออริเนตเกรดแรงดันสูงสำหรับการบินและอวกาศ
250AD Series จาระบีฟลูออริเนตเกรดแรงดันสูงสำหรับการบินและอวกาศ
จาระบีฟลูออริเนตเกรดอากาศยาน ซีรีส์ 240AZ
NRT PLSS Series จาระบีที่ไม่ทำปฏิกิริยา
จาระบี Krytox NRT (ไม่ทำปฏิกิริยา) ซีรีส์ PLSS เหมาะสำหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของปั๊มและมอเตอร์ เช่น ตลับลูกปืน บูช ปลอก โอริง และซีล เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม จาระบีเหล่านี้มีความเฉื่อยทางเคมีและไม่ทำปฏิกิริยาหรือย่อยสลายเมื่อมีสารเคมี ตัวทำละลาย เชื้อเพลิง และน้ำ พวกมันมีความเสถียรทางความร้อนที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถทำงานในอุณหภูมิสูงได้โดยไม่พังหรือสูญเสียการหล่อลื่น จาระบีเหล่านี้มีความสามารถในการขึ้นรูปฟิล์มที่เหนือกว่า สร้างชั้นน้ำมันหนาบนพื้นผิว จึงช่วยลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ ตลอดจนยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ พวกเขามาพร้อมกับสารเพิ่มความข้น PTFE (polytetrafluoroethylene) ที่ไม่เหมือนใคร กำจัดการจุดระเบิดอัตโนมัติที่อุณหภูมิสูงถึง 900 องศาฟาเรนไฮต์ และความดันสูงถึง 350 บาร์ (ในที่ที่มีออกซิเจน)
จาระบี Krytox NRT (ไม่ทำปฏิกิริยา) ซีรีส์ PLSS เหมาะสำหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของปั๊มและมอเตอร์ เช่น ตลับลูกปืน บูช ปลอก โอริง และซีล เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม จาระบีเหล่านี้มีความเฉื่อยทางเคมีและไม่ทำปฏิกิริยาหรือย่อยสลายเมื่อมีสารเคมี ตัวทำละลาย เชื้อเพลิง และน้ำ พวกมันมีความเสถียรทางความร้อนที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถทำงานในอุณหภูมิสูงได้โดยไม่พังหรือสูญเสียการหล่อลื่น จาระบีเหล่านี้มีความสามารถในการขึ้นรูปฟิล์มที่เหนือกว่า สร้างชั้นน้ำมันหนาบนพื้นผิว จึงช่วยลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ ตลอดจนยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ พวกเขามาพร้อมกับสารเพิ่มความข้น PTFE (polytetrafluoroethylene) ที่ไม่เหมือนใคร กำจัดการจุดระเบิดอัตโนมัติที่อุณหภูมิสูงถึง 900 องศาฟาเรนไฮต์ และความดันสูงถึง 350 บาร์ (ในที่ที่มีออกซิเจน)
NRT 8906 Series จาระบีที่ไม่ทำปฏิกิริยา
จาระบีที่ไม่ทำปฏิกิริยาซีรีส์ Krytox NRT 8906 ใช้เพื่อหล่อลื่นส่วนประกอบที่สำคัญ รวมถึงแบริ่ง วาล์ว โอริง ซีล และตัวเชื่อมต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานราบรื่นและลดการสึกหรอ ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการแปรรูปทางเคมี จาระบีเหล่านี้ไม่ทำปฏิกิริยาในธรรมชาติ และต้านทานสารเคมี ออกซิเจน และรังสี นอกจากนี้ยังมีการลดแรงเสียดทานที่เหนือกว่า ป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์ และรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ความคล่องตัวและความน่าเชื่อถือทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการใช้งานที่ต้องการการหล่อลื่นที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพ จาระบีเหล่านี้มีสารเพิ่มความหนา PTFE เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์โดยให้การหล่อลื่นที่เหนือกว่า ลดแรงเสียดทาน และลดการสึกหรอของส่วนประกอบทางกล สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ 88 ถึง 750 องศา F จาระบีเหล่านี้มีตลับ/ท่อที่ออกแบบมาสำหรับบรรจุภัณฑ์และการจ่าย
จาระบีที่ไม่ทำปฏิกิริยาซีรีส์ Krytox NRT 8906 ใช้เพื่อหล่อลื่นส่วนประกอบที่สำคัญ รวมถึงแบริ่ง วาล์ว โอริง ซีล และตัวเชื่อมต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานราบรื่นและลดการสึกหรอ ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการแปรรูปทางเคมี จาระบีเหล่านี้ไม่ทำปฏิกิริยาในธรรมชาติ และต้านทานสารเคมี ออกซิเจน และรังสี นอกจากนี้ยังมีการลดแรงเสียดทานที่เหนือกว่า ป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์ และรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ความคล่องตัวและความน่าเชื่อถือทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการใช้งานที่ต้องการการหล่อลื่นที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพ จาระบีเหล่านี้มีสารเพิ่มความหนา PTFE เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์โดยให้การหล่อลื่นที่เหนือกว่า ลดแรงเสียดทาน และลดการสึกหรอของส่วนประกอบทางกล สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ 88 ถึง 750 องศา F จาระบีเหล่านี้มีตลับ/ท่อที่ออกแบบมาสำหรับบรรจุภัณฑ์และการจ่าย
EG 2000 Series จาระบีเกรดอิเล็กทรอนิกส์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- คุณภาพทางเท้า
- ดอกสว่านความยาวของเครื่องสกรู
- วงล้อไร้สาย
- สถานีเครื่องดื่ม
- มอเตอร์แอร์
- ปลายก้าน
- ZURN Pex Tubing สีฟ้า
- JAMCO ซีรีส์ WT, โต๊ะทำงาน
- BUSSMANN LPJ ฟิวส์หน่วงเวลาสูงสุดต่ำ องค์ประกอบคู่ คลาส J พร้อม Indictaor
- BUSSMANN GMD ซีรี่ส์ฟิวส์แก้วและเซรามิก
- UNISTRUT เครื่องซักผ้า
- SPEARS VALVES ตะแกรง PVC คอมแพ็คฟุตวาล์ว เกลียว
- OIL-DRI ชุดเติมสารหกรั่วไหล
- MASTER LOCK กระบอกกุญแจ
- ALLEGRO SAFETY หมวกกันน็อคสำหรับงานเชื่อม EZ Air Pro
- EATON CXF Full Range Indicator ฟิวส์จำกัดกระแสไฟ