KILLARK สัญญาณไฟแสดงตำแหน่งอันตราย
ไฟกะพริบ Xenon Amber, 60 ถึง 80 กะพริบ / นาที
ชุดติดตั้งไฟซีนอนแบบกะพริบของ Killark NV2 Series ใช้สำหรับเตือนและส่งสัญญาณด้วยไฟกะพริบ 60 - 80 ครั้งต่อนาที ผลิตจากตัวเรือนโพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซ็ตที่มีความแข็งแรงสูง อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้ผ่านการรับรอง NVSL & NVSP CSA และมาพร้อมกับเลนส์โพลีคาร์บอเนตสำหรับต้านทานสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน และตัวทำละลาย หน่วยเหล่านี้ประกอบด้วยไฟแฟลชซีนอนที่มีอายุการใช้งาน 10000 ชั่วโมง และสามารถติดตั้งบนผนังได้ทุกตำแหน่ง รวมถึงเลนส์ในทิศทางขึ้นและด้านข้าง รุ่นที่เลือก (สัญญาณไฟแสดงตำแหน่งอันตราย) มีการออกแบบกรวยคว่ำเพื่อให้ครอบคลุม 360 องศาเพื่อการส่องสว่างสูงสุด
ชุดติดตั้งไฟซีนอนแบบกะพริบของ Killark NV2 Series ใช้สำหรับเตือนและส่งสัญญาณด้วยไฟกะพริบ 60 - 80 ครั้งต่อนาที ผลิตจากตัวเรือนโพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซ็ตที่มีความแข็งแรงสูง อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้ผ่านการรับรอง NVSL & NVSP CSA และมาพร้อมกับเลนส์โพลีคาร์บอเนตสำหรับต้านทานสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน และตัวทำละลาย หน่วยเหล่านี้ประกอบด้วยไฟแฟลชซีนอนที่มีอายุการใช้งาน 10000 ชั่วโมง และสามารถติดตั้งบนผนังได้ทุกตำแหน่ง รวมถึงเลนส์ในทิศทางขึ้นและด้านข้าง รุ่นที่เลือก (สัญญาณไฟแสดงตำแหน่งอันตราย) มีการออกแบบกรวยคว่ำเพื่อให้ครอบคลุม 360 องศาเพื่อการส่องสว่างสูงสุด
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26ABG | ฿28,709 | ||
B | NVSZMFG01ABG | ฿28,709 |
ไฟสัญญาณบอกตำแหน่งอันตราย 120 ถึง 240VAC
โคมไฟสัญญาณ Killark เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งสัญญาณหรือเตือนในสถานที่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นอันตราย หน่วยเหล่านี้ทำจากเทอร์โมเซ็ตโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมเลนส์ Lexan เพื่อทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -40 ถึง 40 องศาเซลเซียสรุ่น NVSL (หลอด LED) มีการออกแบบกรวยคว่ำเพื่อให้ครอบคลุม 360 องศาโดยให้ 420 ไมโครกะพริบต่อนาทีเพื่อการฉายภาพที่กว้างขึ้นและเพิ่มความคมชัดของภาพ สามารถติดตั้งในทิศทางใดก็ได้โดยให้ตำแหน่งเลนส์อยู่ในทิศทางขึ้นหรือด้านข้าง เลือกจากอุปกรณ์ติดตั้ง LED และ Xenon ที่ได้รับการจดทะเบียนใน UL ที่มีให้เลือกมากมายซึ่งมีให้เลือกทั้งสีเขียวสีเหลืองอำพันและสีแดง Raptor Supplies ยังมี Killark อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด ด้วยการออกแบบโซลิดสเตทเพื่อความต้านทานต่อความเสียหายจากการสั่นสะเทือน
โคมไฟสัญญาณ Killark เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งสัญญาณหรือเตือนในสถานที่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นอันตราย หน่วยเหล่านี้ทำจากเทอร์โมเซ็ตโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมเลนส์ Lexan เพื่อทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -40 ถึง 40 องศาเซลเซียสรุ่น NVSL (หลอด LED) มีการออกแบบกรวยคว่ำเพื่อให้ครอบคลุม 360 องศาโดยให้ 420 ไมโครกะพริบต่อนาทีเพื่อการฉายภาพที่กว้างขึ้นและเพิ่มความคมชัดของภาพ สามารถติดตั้งในทิศทางใดก็ได้โดยให้ตำแหน่งเลนส์อยู่ในทิศทางขึ้นหรือด้านข้าง เลือกจากอุปกรณ์ติดตั้ง LED และ Xenon ที่ได้รับการจดทะเบียนใน UL ที่มีให้เลือกมากมายซึ่งมีให้เลือกทั้งสีเขียวสีเหลืองอำพันและสีแดง Raptor Supplies ยังมี Killark อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด ด้วยการออกแบบโซลิดสเตทเพื่อความต้านทานต่อความเสียหายจากการสั่นสะเทือน
สไตล์ | รุ่น | ประเภทหลอดไฟ | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | สี | ความยาว | การติด | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NVSLCFG25AAG | ฿23,301 | |||||||||
B | NVSLCFG25ABG | ฿27,175 | |||||||||
C | NVSLCFG26ABG | ฿27,175 | |||||||||
D | NVSLCFG25RBG | ฿27,175 | |||||||||
E | NVSLCFG26GXG | ฿23,933 | |||||||||
F | NVSLCFG26AXG | ฿23,933 | |||||||||
G | NVSLCFG25RXG | ฿23,933 | |||||||||
H | NVSLCFG26GAG | ฿23,301 | |||||||||
I | NVSLCFG26RAG | ฿23,301 | |||||||||
J | NVSLCFG25GAG | ฿23,301 | |||||||||
J | NVSLCFG25RAG | ฿23,301 | |||||||||
K | NVSLCFG25GBG | ฿27,175 | |||||||||
L | NVSLCFG26RBG | ฿27,175 | |||||||||
M | NVSLCFG26GBG | ฿27,175 | |||||||||
N | NVSLCFG25GXG | ฿23,933 | |||||||||
O | NVSLCFG26AAG | ฿23,301 | |||||||||
P | NVSLCFG26RXG | ฿23,933 | |||||||||
Q | NVSLCFG25AXG | ฿23,933 | |||||||||
R | NVSZMFG01RAG | ฿24,835 | |||||||||
S | NVSZMFG26GXG | ฿25,467 | |||||||||
T | NVSZMFG26AAG | ฿24,835 | |||||||||
U | NVSZMFG26RXG | ฿25,467 | |||||||||
V | NVSZMFG26GAG | ฿24,835 | |||||||||
W | NVSZMFG26AXG | ฿25,467 | |||||||||
X | NVSZMFG01GAG | ฿24,835 |
การติดตั้งไฟเขียว Xenon กะพริบ
อุปกรณ์ติดตั้งไฟกะพริบสีเขียว Killark Xenon ใช้สำหรับการส่งสัญญาณและการเตือนการใช้งานในสถานที่อันตราย อุปกรณ์เหล่านี้มีตัวเรือนเสริมไฟเบอร์กลาสและเลนส์โพลีคาร์บอเนตพร้อมเทคโนโลยี Xenon เพื่อสร้างอัตราชีพจรแฟลชที่สั้น แต่รุนแรงมาก (60 - 80 แฟลช / นาที) และมีอายุการใช้งาน 10000 ชั่วโมง สามารถติดผนังได้ทุกแนว เลือกแล้ว โคมไฟเรืองแสง มีให้เลือกในตัวเลือกการติดตั้งจี้ผนังและเพดาน
อุปกรณ์ติดตั้งไฟกะพริบสีเขียว Killark Xenon ใช้สำหรับการส่งสัญญาณและการเตือนการใช้งานในสถานที่อันตราย อุปกรณ์เหล่านี้มีตัวเรือนเสริมไฟเบอร์กลาสและเลนส์โพลีคาร์บอเนตพร้อมเทคโนโลยี Xenon เพื่อสร้างอัตราชีพจรแฟลชที่สั้น แต่รุนแรงมาก (60 - 80 แฟลช / นาที) และมีอายุการใช้งาน 10000 ชั่วโมง สามารถติดผนังได้ทุกแนว เลือกแล้ว โคมไฟเรืองแสง มีให้เลือกในตัวเลือกการติดตั้งจี้ผนังและเพดาน
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26GBG | ฿28,709 | ||
B | NVSZMFG01GBG | ฿28,709 |
การติดตั้งไฟซีนอนสีแดงกะพริบ
ชุดติดตั้งไฟซีนอนแบบกะพริบของ Killark NV Series เหมาะสำหรับการใช้งานการเตือนและการส่งสัญญาณ อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้มีตัวเรือนโพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซ็ตที่มีความแข็งแรงสูงและเลนส์โพลีคาร์บอเนตที่ทนทานต่ออุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง -40 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ หน่วยซีนอนที่ได้รับการรับรองจาก CSA เหล่านี้รวมเข้ากับลูกโลกสีแดงเพื่อความทนทานและให้แสงวาบ 60 ถึง 80 ครั้งต่อนาทีเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน . เลือกแล้ว
ชุดติดตั้งไฟซีนอนแบบกะพริบของ Killark NV Series เหมาะสำหรับการใช้งานการเตือนและการส่งสัญญาณ อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้มีตัวเรือนโพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซ็ตที่มีความแข็งแรงสูงและเลนส์โพลีคาร์บอเนตที่ทนทานต่ออุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง -40 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ หน่วยซีนอนที่ได้รับการรับรองจาก CSA เหล่านี้รวมเข้ากับลูกโลกสีแดงเพื่อความทนทานและให้แสงวาบ 60 ถึง 80 ครั้งต่อนาทีเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน . เลือกแล้ว
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26RBG | ฿28,709 | ||
B | NVSZMFG01RBG | ฿28,709 |
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- การทดสอบโดยรวม
- การจัดการสายไฟ
- จุดที่มีการขัดถู
- วงกบประตูและบานประตู
- ชั้นวางของ Boltless
- รถบรรทุกบาร์และท่อ
- Downblast Centrifugal Ventilators Less Drive Pkg
- สายพานพัดลมไอเสีย
- GRAY รองรับขาตั้งสไตล์พิน
- HOFFMAN แผ่นต่อมซีรีส์ Proline
- HOFFMAN แผงกั้นขนาดเล็กแบบที่ 1
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 11/16-20 Un
- ANVIL จุกนมท่อ ERW เหล็กชุบสังกะสี
- BURRELL SCIENTIFIC ที่หนีบหลายอัน
- REGAL ชุดต๊าปมือเมตริก ไนไตรด์ และไอน้ำออกไซด์
- WERMA บีคอนแบบวิชวล 817 มม. ซีรีส์ 75
- GEARWRENCH ชุดประแจท้ายกล่อง