MCKINNEY บานพับ บานพับประตูและวงกบทำด้วยเหล็กซึ่งติดมากับประตูและวงกบเพื่อให้เปิดและปิดได้ ให้ช่วงการเคลื่อนไหวสูงสุด 270 องศาและมีให้เลือกทั้งแบบปลอกแขนและลูกปืน นอกจากนี้ยังมีชุดสายไฟชุดเดือยและตัวหยุดฉุกเฉิน
บานพับประตูและวงกบทำด้วยเหล็กซึ่งติดมากับประตูและวงกบเพื่อให้เปิดและปิดได้ ให้ช่วงการเคลื่อนไหวสูงสุด 270 องศาและมีให้เลือกทั้งแบบปลอกแขนและลูกปืน นอกจากนี้ยังมีชุดสายไฟชุดเดือยและตัวหยุดฉุกเฉิน
หลักการ
สไตล์ | รุ่น | เคล็ดลับโรงพยาบาล | ประเภทแบริ่ง | สี | ความหนาของใบ | วัสดุ | การติด | ปักหมุดวัสดุ | ประเภทขา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS | ฿4,560 | |||||||||
B | T6A3786 8 "X 6" BB | ฿11,635 | |||||||||
C | T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2" | ฿2,357 | |||||||||
D | 1502 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" 26D | ฿1,292 | |||||||||
E | T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRP | ฿26,566 | |||||||||
F | TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" | ฿738 | |||||||||
G | T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2 | ฿5,036 | |||||||||
H | T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2 | ฿2,626 | |||||||||
I | HT6A3786 เคล็ดลับโรงพยาบาล | ฿12,732 | |||||||||
I | HT4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2" | ฿3,965 | |||||||||
I | HT4A3386 บีบีเอ็นอาร์พี32ดี | ฿7,010 | |||||||||
J | HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 นิ้ว | ฿2,035 | |||||||||
K | HT4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2 | ฿3,752 | |||||||||
L | T4A3395 NRP 5 " | ฿9,433 | |||||||||
M | HT4A3395 32D 4-1 / 2 "NRP | ฿9,184 | |||||||||
N | HT4A3795 (NRP) 26D 5 "STEEL | ฿7,771 | |||||||||
M | HT4A3795 (NRP) 26D 4 1/2 "STEEL | ฿7,612 | |||||||||
I | HT4A3386 32D | ฿5,372 |
หยุดการประท้วงฉุกเฉิน
สไตล์ | รุ่น | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 63313 CSS-9 CENTER แขวน 5 7/8 26D | ฿12,535 | ||
B | 63293 CSS-9 ออฟเซ็ต HUNG 5 7/8 26D | ฿11,322 |
ชุดสายไฟ
บานพับประตูและก้น
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | กก. จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3½x3 1/2 1414 26D | ฿186 | 1 | ||
B | TA2314 4 1/2 X 4 1/2 32D | ฿2,618 | 1 | ||
C | 4 1/2X4 1/2 MP79 26D NRP | ฿407 | 1 | ||
D | 5X4-1/2 MPB68 26D | ฿1,451 | 1 | ||
E | 5X4-1/2 MPB99 32D | ฿2,184 | 1 | ||
C | 4 1/2X4 1/2 MPB79 P NRP | ฿459 | 1 | ||
D | 4 1/2X4 1/2 MPB99 32D | ฿1,920 | 1 | ||
F | 4 1/2X4 1/2 MPS60 พี | ฿862 | 1 | ||
G | 4 1/2X4 1/2 MP79 ป | ฿406 | 1 | ||
E | 4 1/2X4 1/2 MPB91 32D NRP | ฿1,202 | 1 | ||
H | 3½x3½ 1458 26D | ฿204 | 1 | ||
F | 4 1/2X4 1/2 MPB79 ป | ฿364 | 1 | ||
I | 3 ® 3 ® 1400 4 | ฿196 | 1 | ||
J | 4½x4½ MPB79 3 | ฿647 | 1 | ||
E | 5X4 1/2 MPB99 32D NRP | ฿2,381 | 1 | ||
K | 4 1/2X4 1/2 MPB79 26D | ฿432 | 1 | ||
L | 3½x3½ 1458 3 | ฿272 | 1 | ||
M | 3½x3½ 1400 26D | ฿168 | 1 | ||
N | 4x4 1400 26D | ฿198 | 1 | ||
K | 4 1/2X4 1/2 MPB679 26D | ฿2,800 | 3 | ||
K | 4 1/2X4 1/2 เอ็มพี79 26D | ฿401 | 1 | ||
C | 4 1/2X4 1/2 MPS60 26D | ฿900 | 1 | ||
K | 4 1/2X4 1/2 MPB79 26D NRP | ฿497 | 1 | ||
D | 4 1/2X4 1/2 MPB99 32D NRP | ฿1,243 | 1 | ||
D | 4 1/2X4 1/2 MPB68 26D | ฿1,096 | 1 |
บานพับไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | QC-C306 12WIRE 22AWG 44IN | ฿1,969 | |
B | QC-C1500 12WR 22AWG 15F2 | ฿4,293 | |
C | QC-C300 12WIRE 22AWG 38IN | ฿1,902 | |
D | QC-C400 12WIRE 22AWG 50IN | ฿1,790 | |
A | QC-C206 12WIRE 22AWG 32IN | ฿1,828 | |
A | QC-C200 12WIRE 22AWG 26IN | ฿1,732 | |
A | QC-C003 12 สาย 22AWG 3IN | ฿1,145 |
Pivot Set บรอนซ์ แบริ่ง เซ็นเตอร์ Hung
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
EP5-จ | AF8EZZ | ฿8,825 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- มหาดไทยยานยนต์
- การเติมอากาศในบ่อ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- หลอดไฟ LED และหลอดไฟ
- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์
- ชุดอุปกรณ์บำรุงรักษา
- อุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อน
- บูชที่น่าพิศวง
- LABELMASTER การทำเครื่องหมายจำนวน จำกัด
- EARNEST T Head Bolt, เหล็ก
- BLACK DIAMOND แทรคแมท
- KURIYAMA ท่อฝั่ง A: 73 ความแข็ง
- APOLLO VALVES โกลบวาล์ว ซีรีส์ 60B-700
- OIL SAFE เครื่องสูบน้ำพรีเมี่ยม
- EATON Magnum Series ประตูเซ็นเซอร์กระแสไฟเบรกเกอร์
- BALDOR / DODGE ตัวลดความเร็วเอียงมุมขวา / เกลียวเอียง
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกที่ทนทาน
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES50 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์