ALTRONIX หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก ประกอบด้วยหม้อแปลงปลั๊กอัลโทรนิกซ์แบบติดผนังที่หลากหลายในตัวเรือนที่ทนต่อสภาพอากาศและกันไฟ มีให้เลือกทั้งแรงดันไฟฟ้าอินพุต / เอาต์พุตการจัดอันดับ VA และประเภทการเชื่อมต่อ
ประกอบด้วยหม้อแปลงปลั๊กอัลโทรนิกซ์แบบติดผนังที่หลากหลายในตัวเรือนที่ทนต่อสภาพอากาศและกันไฟ มีให้เลือกทั้งแรงดันไฟฟ้าอินพุต / เอาต์พุตการจัดอันดับ VA และประเภทการเชื่อมต่อ
เสียบปลั๊ก Transformers, 60Hz
หม้อแปลงปลั๊กอิน Altronix ให้แรงดันไฟฟ้า 115VAC หรือ 120VAC แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม มีขั้วต่อขั้วต่อแบบสกรู ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดที่แน่นหนา และติดตั้งบนผนังเพื่อป้องกันฝุ่น ความชื้น แรงกระแทก และแรงสั่นสะเทือน เลือกจากหม้อแปลงเหล่านี้ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 20VA, 40VA และ 50VA
หม้อแปลงปลั๊กอิน Altronix ให้แรงดันไฟฟ้า 115VAC หรือ 120VAC แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม มีขั้วต่อขั้วต่อแบบสกรู ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดที่แน่นหนา และติดตั้งบนผนังเพื่อป้องกันฝุ่น ความชื้น แรงกระแทก และแรงสั่นสะเทือน เลือกจากหม้อแปลงเหล่านี้ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 20VA, 40VA และ 50VA
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การกระจาย
- ปลั๊กและเต้ารับ
- มอเตอร์กระแสตรง
- ถุงขยะและซับใน
- การทดสอบคอนกรีต
- โคมไฟและหลอดไฟขนาดเล็ก
- ตู้ระเบิดลม
- ขับเคลื่อนเครื่องมือรถไฟ
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดแบบพกพา
- เตาบุญเสน
- PARKER Hex ลด Coupling, FNPT, เหล็กกล้าคาร์บอน
- EXAIR ชุดชิมหัวฉีดซุปเปอร์แอร์แบน
- LYON ตู้เก็บของ
- UNITHERM สายรัดพร้อมหัวเข็มขัด
- BROWNING เฟืองตุ้มปี่เหล็กชุบแข็ง YSM ซีรีส์ 12 พิทช์
- CFG จอยสติ๊กเดี่ยวจับก๊อกน้ำอ่างล้างจานดาดฟ้าหลุมเดียว
- RWM ลูกล้อแผ่น Kingpinless ทนต่อแรงกระแทก
- SIEMENS สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์
- ABBOTT WORKHOLDING PRODUCTS ถั่วลิสง