PNEUMADYNE INC นิวเมติกสลับวาล์ว วาล์วดูอัลฟังก์ชั่นที่มีสวิตช์เปิด / ปิดสำหรับงานหนักเพื่อการควบคุมการเปิด / ปิดที่รวดเร็วและเป็นบวกในการใช้งานแรงดันปานกลาง สามารถใช้เป็น 2 ทางและ 3 ทางโดยอิสระหรือเป็น 4 ทางโดยมีศูนย์เปิด
วาล์วดูอัลฟังก์ชั่นที่มีสวิตช์เปิด / ปิดสำหรับงานหนักเพื่อการควบคุมการเปิด / ปิดที่รวดเร็วและเป็นบวกในการใช้งานแรงดันปานกลาง สามารถใช้เป็น 2 ทางและ 3 ทางโดยอิสระหรือเป็น 4 ทางโดยมีศูนย์เปิด
วาล์วสลับ
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ประเภทการเชื่อมต่อ | ประเภทการจัดการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | วัสดุต้นกำเนิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C032021 | ฿4,131 | ||||||||
B | F0-30 1- | ฿1,380 | ||||||||
C | F11-30 44- | ฿2,992 | ||||||||
D | F11-30 66- | ฿3,032 | ||||||||
E | C040103 | ฿2,161 | ||||||||
F | C040403 | ฿2,649 | ||||||||
G | H0-30 1- | ฿1,331 | ||||||||
H | H11-30 44- | ฿2,925 | ||||||||
I | H11-30 66- | ฿2,936 | ||||||||
J | C040101 | ฿2,108 | ||||||||
K | C040401 | ฿2,626 | ||||||||
L | C030103 | ฿1,413 | ||||||||
M | C030101 | ฿1,272 |
Pneumadyne Detented Toggle Control Valves, 3 ทาง
วาล์วปิดปกติ 3 ทางพร้อมปุ่มเปิดปิดจาก Pneumadyne ให้บริการเปิด/ปิดในการใช้งานที่อุณหภูมิและความดันปานกลาง วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างอลูมิเนียม / ทองเหลืองที่ทนทานต่ออุณหภูมิตั้งแต่ & -20 ถึง 160 องศาฟาเรนไฮต์ และชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าและผิวเคลือบอโนไดซ์สีดำเพื่อต้านทานการกัดกร่อน บางรุ่นมาพร้อมกับก้านวาล์วหรือก้านเดี่ยวเพื่อการควบคุมที่แม่นยำระหว่างตำแหน่งต่างๆ เลือกจากวาล์วสลับ Pneumadyne ที่หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบน็อตและแหวนล็อคสำหรับการติดตั้งแผงและบน Raptor Supplies.
วาล์วปิดปกติ 3 ทางพร้อมปุ่มเปิดปิดจาก Pneumadyne ให้บริการเปิด/ปิดในการใช้งานที่อุณหภูมิและความดันปานกลาง วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างอลูมิเนียม / ทองเหลืองที่ทนทานต่ออุณหภูมิตั้งแต่ & -20 ถึง 160 องศาฟาเรนไฮต์ และชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าและผิวเคลือบอโนไดซ์สีดำเพื่อต้านทานการกัดกร่อน บางรุ่นมาพร้อมกับก้านวาล์วหรือก้านเดี่ยวเพื่อการควบคุมที่แม่นยำระหว่างตำแหน่งต่างๆ เลือกจากวาล์วสลับ Pneumadyne ที่หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบน็อตและแหวนล็อคสำหรับการติดตั้งแผงและบน Raptor Supplies.
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ประเภทการเชื่อมต่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H0-30 3- | ฿1,413 | |||||
B | H11-30 14- | ฿2,871 |
สลับวาล์ว 4 ทาง
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ประเภทการเชื่อมต่อ | ประเภทการจัดการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FP45-100-SR | ฿2,556 | ||||||
B | HM45-100-DT | ฿2,785 | ||||||
C | FP45-1 / 8-SR | ฿2,991 | ||||||
D | HM45-1 / 8-DT | ฿3,073 |
สลับวาล์ว 3-pos 1/8 Npt
Quick Exhaust Valve 1/8 นิ้ว Npt
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
C570501 | AA6LHZ | ฿1,642 |
Bleed Valve 1/8 นิ้ว Npt
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
พีบีวี-2 | AA6LJA | ฿1,037 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์วัด
- เครื่องปูลาด
- เครื่องกำจัดขยะ
- เราเตอร์
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- ไฟแสดงสถานะแผง
- รถบรรทุกมือพิเศษ
- ระบบทดสอบเครื่องตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ
- แท่งเชื่อม TIG
- อุปกรณ์ป้องกันผนัง
- ALLIANCE HOSE & RUBBER Dust Cap, Handle Cam และ Groove Coupling, Anti-Static Polypropylene, Female
- WESTWARD ก้านเชื่อม Er312
- BUNTING BEARINGS เครื่องซักผ้าแรงขับ
- MERSEN FERRAZ คลิปฟิวส์
- SPEARS VALVES PVC Lug Insert บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, Zinc Lug, Buna
- SPEARS VALVES CPVC Tee Style Zero Dead Leg Ball Valves, ซ็อกเก็ต Mainline Tee x ซ็อกเก็ตวาล์ว / Fipt, FKM, เมตริก
- ALL GEAR Wonder Rope Arborist Rigging Line เชือกกระทิง
- Stafford Mfg ซีรีส์ซิกเนเจอร์ คัปปลิ้งเพลาแข็งสำหรับงานหนักแบบแยกชิ้นชิ้นเดียว
- DETROIT FLEX DEFENSE ท่อน้ำหล่อเย็น
- RAYTECH ระบบตกแต่งแก้วน้ำแบบสั่นสะเทือน