DAYTON แบริ่งแขน
ปลอกแบริ่ง
ตลับลูกปืน Dayton sleeve ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวสองชิ้นในมอเตอร์แบบโรตารี่ ตลับลูกปืนปลอกนี้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดเมื่อเทียบกับตลับลูกปืนเม็ดกลม พวกมันมีพื้นที่ผิวกว้างและกระจายโหลดไปทั่วความกว้างทั้งหมดของตลับลูกปืน ทำให้สามารถจัดการโหลดที่สูงกว่าตลับลูกปืนเม็ดกลมหรือลูกกลิ้ง เลือกจากตลับลูกปืนปลอกที่หลากหลายซึ่งมีความยาว 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 และ 3/4 นิ้ว
ตลับลูกปืน Dayton sleeve ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวสองชิ้นในมอเตอร์แบบโรตารี่ ตลับลูกปืนปลอกนี้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดเมื่อเทียบกับตลับลูกปืนเม็ดกลม พวกมันมีพื้นที่ผิวกว้างและกระจายโหลดไปทั่วความกว้างทั้งหมดของตลับลูกปืน ทำให้สามารถจัดการโหลดที่สูงกว่าตลับลูกปืนเม็ดกลมหรือลูกกลิ้ง เลือกจากตลับลูกปืนปลอกที่หลากหลายซึ่งมีความยาว 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 และ 3/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด Pv | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | กก. จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 901-408-1416 | ฿861 | 1 | |||||||
B | 3FJT3 | ฿143 | 3 | |||||||
B | 3FJL7 | ฿67 | 3 | |||||||
B | 3FJK9 | ฿41 | 3 | |||||||
B | 3FJL8 | ฿75 | 3 | |||||||
B | 3FJL3 | ฿157 | 3 | |||||||
B | 3FJL9 | ฿95 | 3 | |||||||
B | 3FJN3 | ฿242 | 3 | |||||||
B | 3FJN2 | ฿86 | 3 | |||||||
C | 2X355 | ฿300 | 3 | |||||||
C | 3ZM99 | ฿283 | 3 | |||||||
B | 3FJF6 | ฿32 | 3 | |||||||
B | 3FJF7 | ฿86 | 3 | |||||||
B | 3FJG2 | ฿152 | 3 | |||||||
B | 3FJF8 | ฿108 | 3 | |||||||
C | 2X380 | ฿412 | 3 | |||||||
B | 3FJP9 | ฿159 | 3 | |||||||
B | 3FJR6 | ฿110 | 3 | |||||||
B | 3FJR8 | ฿319 | 3 | |||||||
B | 3FJH9 | ฿50 | 3 | |||||||
B | 3FJJ4 | ฿65 | 3 | |||||||
B | 3FJJ5 | ฿80 | 3 | |||||||
B | 3FJJ8 | ฿166 | 3 | |||||||
B | 3FJK1 | ฿221 | 3 | |||||||
B | 3FJP7 | ฿304 | 3 |
ตลับเมตร สีส้มแดง
ตลับลูกปืนปลอก Dayton เหมาะสำหรับการลดแรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบที่เคลื่อนที่สองชิ้นในการใช้งานแบบหมุน ตลับลูกปืนปลอกทองแดงเหล่านี้ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการหล่อลื่นอย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานที่ราบรื่น มีพื้นที่ผิวกว้างขึ้นเพื่อกระจายโหลดอย่างสม่ำเสมอและมีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ เลือกจากชุดตลับลูกปืนแบบปลอกเมตริกซึ่งมีขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12 ถึง 25 มม.
ตลับลูกปืนปลอก Dayton เหมาะสำหรับการลดแรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบที่เคลื่อนที่สองชิ้นในการใช้งานแบบหมุน ตลับลูกปืนปลอกทองแดงเหล่านี้ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการหล่อลื่นอย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานที่ราบรื่น มีพื้นที่ผิวกว้างขึ้นเพื่อกระจายโหลดอย่างสม่ำเสมอและมีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ เลือกจากชุดตลับลูกปืนแบบปลอกเมตริกซึ่งมีขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12 ถึง 25 มม.
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | การหล่อลื่น | วัสดุ | สูงสุด Pv | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | กก. จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FJT8 | ฿234 | 5 | ||||||||
A | 3FJU4 | ฿239 | 5 | ||||||||
B | 3FJA3 | ฿450 | 5 | ||||||||
A | 3FJU5 | ฿45 | 5 | ||||||||
A | 3FJV1 | ฿51 | 5 | ||||||||
A | 3FJU9 | ฿49 | 5 | ||||||||
A | 3FJV4 | ฿70 | 5 | ||||||||
B | 3FJC2 | ฿119 | 5 | ||||||||
B | 3FJA7 | ฿110 | 5 | ||||||||
B | 3FJC3 | ฿144 | 5 | ||||||||
A | 3FJV2 | ฿162 | 5 | ||||||||
B | 3FJC5 | ฿504 | 5 | ||||||||
A | 3FJV9 | ฿151 | 5 | ||||||||
A | 3FJW1 | ฿51 | 5 | ||||||||
B | 3FJD4 | ฿200 | 5 | ||||||||
A | 3FJW9 | ฿97 | 5 | ||||||||
A | 3FJW5 | ฿65 | 5 | ||||||||
A | 3FJX4 | ฿604 | 5 | ||||||||
A | 3FJX5 | ฿78 | 5 | ||||||||
A | 3FJX9 | ฿341 | 5 | ||||||||
A | 3FJY3 | ฿370 | 5 | ||||||||
A | 3FJY5 | ฿107 | 5 | ||||||||
B | 3FJF3 | ฿640 | 5 |
แบริ่งแขน
ตลับลูกปืนปลอก Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือเชิงเส้นของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แบริ่งเหล่านี้ยังช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนเนื่องจากการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สองชิ้น พวกเขามีโครงสร้าง UHMW โพลีเอทิลีน / ทองแดงเพื่อความเหนียวและความต้านทานการสึกหรอและการขัดถูสูง ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -60 ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ -5 ถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์ รุ่นที่เลือกมาในชุดตลับลูกปืนแบบปลอก 3 ชิ้น เลือกจากตลับลูกปืนปลอกเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 0.25 ถึง 1 นิ้ว
ตลับลูกปืนปลอก Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือเชิงเส้นของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แบริ่งเหล่านี้ยังช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนเนื่องจากการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สองชิ้น พวกเขามีโครงสร้าง UHMW โพลีเอทิลีน / ทองแดงเพื่อความเหนียวและความต้านทานการสึกหรอและการขัดถูสูง ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -60 ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ -5 ถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์ รุ่นที่เลือกมาในชุดตลับลูกปืนแบบปลอก 3 ชิ้น เลือกจากตลับลูกปืนปลอกเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 0.25 ถึง 1 นิ้ว
ตลับลูกปืนปลอกสีบรอนซ์ รู 18 มม. ออด 24 มม. ยาว 18 มม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | กก. จำนวน | |
---|---|---|---|---|
3FJW6 | CR2XQQ | ฿73 | ||
5 |
ชุดแบริ่ง
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | กก. จำนวน | |
---|---|---|---|---|
1X968 | AB4CWH | ฿5,128 | ||
1 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ล็อค
- สายรัดท่อ
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- การระบายอากาศ
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด
- แปรงหมุนและไดร์เวอร์แพด
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันอากาศบังคับ
- ALBION ล้อคู่แข็ง
- APPROVED VENDOR D Coupler, Coupler หญิง x FNPT, สแตนเลส 316
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB รีเลย์เครือข่าย Bacnet
- NOTRAX Crossrib Sof-Tred ปูพื้นที่แห้ง
- EATON ปุ่มกดซีรีส์ E22
- GREENLEE ลูกสูบท่อโฟม
- INGERSOLL-RAND ชุดหัว
- METAL WORK วาล์วสตาร์ทแบบนุ่มนวลซีรีส์ Syntesi
- TRUESEAL ตัวเชื่อมต่อชาย
- CROWN BOILER CO. เตา