DAYTON ช่องระบายอากาศหลังคาหอยโข่ง Upblast ขับน้อย Pkg เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast แบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเหมาะสำหรับการไล่ควัน อากาศที่เน่าเสีย ไอระเหยที่ปนเปื้อนไขมัน กลิ่น และอนุภาคที่อาจเป็นอันตรายจากโรงเรียน เครื่องดูดควันในครัว และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ต่างๆ เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงเหล่านี้มีช่องมอเตอร์ที่แยกออกจากอากาศปนเปื้อนและระบายความร้อนด้วยอากาศบริสุทธิ์ที่ดึงมาจากภายนอก ช่องระบายอากาศในตำแหน่งอันตรายมีตัวเรือนอะลูมิเนียมหมุนพร้อมแถบม้วนลมเพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้น ล้อแบบแรงเหวี่ยงเอียงไปด้านหลังเพื่อลดการรบกวนการไหลของอากาศ และวงแหวนอะลูมิเนียมป้องกันประกายไฟเพื่อกำจัดการสัมผัสระหว่างเพลาพัดลมและตัวเรือน ช่องระบายอากาศสำหรับอัพบลาสท์สำหรับงานรุนแรงมีล้อแบบแรงเหวี่ยงพร้อมเคลือบสารกันติดด้วยผงโพลีเอสเตอร์ชนิดพิเศษเพื่อการขจัดคราบไขมันที่ง่ายขึ้น เครื่องช่วยหายใจแบบอัพบลาสของ Dayton ที่ไม่มีชุดขับเคลื่อนมีโครงขับเคลื่อน ล้อโบลเวอร์ และมอเตอร์ที่แยกแผ่นฐานออกอย่างสมบูรณ์โดยใช้สตั๊ดนีโอพรีนอิสระเพื่อขจัดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะและลดเสียงรบกวนโดยรวม นอกจากนี้ยังมีแถบกันลมอะลูมิเนียมเชื่อมที่ฐานสำหรับซีลกันรั่วระหว่างพื้นผิวติดตั้งกับช่องระบายอากาศ เลือกจากช่องระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยงบนหลังคา Dayton เหล่านี้ซึ่งมีจำหน่ายในรุ่นติดตั้งบนหลังคาและผนังบน Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Dayton ที่ได้รับอนุญาต
เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast แบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเหมาะสำหรับการไล่ควัน อากาศที่เน่าเสีย ไอระเหยที่ปนเปื้อนไขมัน กลิ่น และอนุภาคที่อาจเป็นอันตรายจากโรงเรียน เครื่องดูดควันในครัว และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ต่างๆ เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงเหล่านี้มีช่องมอเตอร์ที่แยกออกจากอากาศปนเปื้อนและระบายความร้อนด้วยอากาศบริสุทธิ์ที่ดึงมาจากภายนอก ช่องระบายอากาศในตำแหน่งอันตรายมีตัวเรือนอะลูมิเนียมหมุนพร้อมแถบม้วนลมเพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้น ล้อแบบแรงเหวี่ยงเอียงไปด้านหลังเพื่อลดการรบกวนการไหลของอากาศ และวงแหวนอะลูมิเนียมป้องกันประกายไฟเพื่อกำจัดการสัมผัสระหว่างเพลาพัดลมและตัวเรือน ช่องระบายอากาศสำหรับอัพบลาสท์สำหรับงานรุนแรงมีล้อแบบแรงเหวี่ยงพร้อมเคลือบสารกันติดด้วยผงโพลีเอสเตอร์ชนิดพิเศษเพื่อการขจัดคราบไขมันที่ง่ายขึ้น เครื่องช่วยหายใจแบบอัพบลาสของ Dayton ที่ไม่มีชุดขับเคลื่อนมีโครงขับเคลื่อน ล้อโบลเวอร์ และมอเตอร์ที่แยกแผ่นฐานออกอย่างสมบูรณ์โดยใช้สตั๊ดนีโอพรีนอิสระเพื่อขจัดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะและลดเสียงรบกวนโดยรวม นอกจากนี้ยังมีแถบกันลมอะลูมิเนียมเชื่อมที่ฐานสำหรับซีลกันรั่วระหว่างพื้นผิวติดตั้งกับช่องระบายอากาศ เลือกจากช่องระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยงบนหลังคา Dayton เหล่านี้ซึ่งมีจำหน่ายในรุ่นติดตั้งบนหลังคาและผนังบน Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Dayton ที่ได้รับอนุญาต
เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast ขับเคลื่อนด้วยสายพาน W/o Drive Packages
เครื่องช่วยหายใจแบบอัพบลาสต์ของ Dayton ติดตั้งบนหลังคาหรือผนังสำหรับระบายอากาศสกปรกจากอุตสาหกรรมและห้องครัวเชิงพาณิชย์ ออกแบบมาให้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อระบายไขมัน อากาศเหม็น และกลิ่นภายใต้สภาวะแรงดันสถิตต่ำถึงปานกลาง พวกเขามีโครงสร้างอลูมิเนียมปั่นที่มี windband รีดอย่างเต็มที่สำหรับความต้านทานการกัดกร่อน, ความทนทาน, ความมั่นคง, การพกพาและทนต่ออุณหภูมิทางเข้าสูงสุด 300 องศา F. เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มาโดยไม่ต้องประกอบชุดขับเคลื่อนสายพานที่ให้ความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาทีเป็นมอเตอร์ ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม เลือกจากเครื่องช่วยหายใจเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อตั้งแต่ 11.25 ถึง 36 นิ้ว
เครื่องช่วยหายใจแบบอัพบลาสต์ของ Dayton ติดตั้งบนหลังคาหรือผนังสำหรับระบายอากาศสกปรกจากอุตสาหกรรมและห้องครัวเชิงพาณิชย์ ออกแบบมาให้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อระบายไขมัน อากาศเหม็น และกลิ่นภายใต้สภาวะแรงดันสถิตต่ำถึงปานกลาง พวกเขามีโครงสร้างอลูมิเนียมปั่นที่มี windband รีดอย่างเต็มที่สำหรับความต้านทานการกัดกร่อน, ความทนทาน, ความมั่นคง, การพกพาและทนต่ออุณหภูมิทางเข้าสูงสุด 300 องศา F. เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มาโดยไม่ต้องประกอบชุดขับเคลื่อนสายพานที่ให้ความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาทีเป็นมอเตอร์ ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม เลือกจากเครื่องช่วยหายใจเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อตั้งแต่ 11.25 ถึง 36 นิ้ว
เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast สำหรับงานรุนแรง W / o Belt Drive Packages
เครื่องช่วยหายใจแบบอัพบลาสท์สำหรับงานรุนแรงของ Dayton ติดตั้งบนหลังคาเพื่อปล่อยอากาศสกปรกออกจากอุตสาหกรรมและห้องครัวเชิงพาณิชย์ พวกเขาทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อระบายไขมัน อากาศเหม็น และกลิ่นภายใต้สภาวะแรงดันสถิตต่ำถึงปานกลาง มีโครงสร้างเหล็กเคลือบโพลีเอสเตอร์สีเทาเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิขาเข้าสูงสุด 400 องศาฟาเรนไฮต์ เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มาโดยไม่มีชุดประกอบของตัวขับสายพานที่ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้ใช้งานโดยตรง สัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม เลือกจากเครื่องช่วยหายใจเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อตั้งแต่ 14.75 ถึง 21.25 นิ้วพร้อมความเร็วพัดลมที่แตกต่างกัน
เครื่องช่วยหายใจแบบอัพบลาสท์สำหรับงานรุนแรงของ Dayton ติดตั้งบนหลังคาเพื่อปล่อยอากาศสกปรกออกจากอุตสาหกรรมและห้องครัวเชิงพาณิชย์ พวกเขาทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อระบายไขมัน อากาศเหม็น และกลิ่นภายใต้สภาวะแรงดันสถิตต่ำถึงปานกลาง มีโครงสร้างเหล็กเคลือบโพลีเอสเตอร์สีเทาเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิขาเข้าสูงสุด 400 องศาฟาเรนไฮต์ เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มาโดยไม่มีชุดประกอบของตัวขับสายพานที่ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้ใช้งานโดยตรง สัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม เลือกจากเครื่องช่วยหายใจเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อตั้งแต่ 14.75 ถึง 21.25 นิ้วพร้อมความเร็วพัดลมที่แตกต่างกัน
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ช่วง CFM | มอเตอร์ HP | Dia โดยรวม | ความสูงโดยรวม | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 4 ปี XNUMX | ฿189,349 | |||||||||
A | 1 5 ปี XNUMX | ฿177,508 | |||||||||
A | 1 6 ปี XNUMX | ฿196,501 | |||||||||
A | 1 7 ปี XNUMX | ฿209,208 |
Upblast Less Drive Package 11 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
20 ฟุต 14 | AF6RAV | ฿50,792 |
Upblast Ventilator Belt Drive 11-1 / 4 In
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
6 กิโลวัตต์ | AE9MRD | ฿48,254 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- แองเคอ
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- ดีบุก
- เครื่องหมุนเวียนอากาศ
- เครื่องตัดมิลลิ่ง
- การแบ่งประเภทหุ้นของ Shim
- เครื่องตัดไม้ลามิเนต
- ล้อและเพลารถบรรทุกมือ
- MICRO 100 เครื่องมือเครื่องสกรูประสาน
- COOPER B-LINE Type 4 Double Door Enviroshield ซีรี่ส์ Free Standing Ground Mount Enclosures
- TRICO น้ำมันไส้ตะเกียง Vari-Feed
- REMCO เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 นิ้ว แปรงล้างท่อสำหรับ Flex Rod ขนาดกลาง
- SMC VALVES Ts Series ท่อไนล่อนอ่อน
- NAPCO แผงปุ่มกดระบบป้องกันการบุกรุก
- WERMA อะแดปเตอร์ขายึด EvoSIGNAL Maxi Series
- WERA TOOLS ไดร์เวอร์บิต
- HUMBOLDT ชุดฝาครอบด้านบนเซลล์/ฐานฐานซึมผ่านได้
- KOYO แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม