ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Panel Nuts
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | ความแข็ง Rockwell | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0213 | ทองเหลือง | 5 / 8 "-27 | 5 / 8 " | ที่ราบ | 1 / 8 " | ทองเหลือง | B44 | 5 / 8-27 | ฿624 | |
A | Z0200 | ทองเหลือง | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | ที่ราบ | 1 / 8 " | ทองเหลือง | B44 | 1 / 8-27 | ฿511 | |
B | Z0205 | ทองเหลือง | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 3 / 32 " | ทองเหลือง | B44 | 3 / 8-32 | ฿505 | |
C | Z0211 | ทองเหลือง | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | ที่ราบ | 9 / 16 " | ทองเหลือง | B44 | 15 / 32-32 | ฿773 | |
D | Z0210 | ทองเหลือง | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | ที่ราบ | 3 / 32 " | ทองเหลือง | B44 | 15 / 32-32 | ฿565 | |
A | Z0206 | ทองเหลือง | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 1 / 2 " | ทองเหลือง | B44 | 3 / 8-32 | ฿696 | |
E | Z0126 | ทองเหลือง | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 1 / 2 " | ทองเหลือง | B44 | 3 / 8-32 | ฿590 | |
E | Z0123 | ทองเหลือง | 1 / 4 "-40 | 1 / 4 " | ที่ราบ | 3 / 16 " | ทองเหลือง | B44 | 1 / 4-40 | ฿611 | |
F | Z0120 | ทองเหลือง | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | ที่ราบ | 1 / 8 " | ทองเหลือง | B44 | 1 / 8-27 | ฿585 | |
A | Z0203 | ทองเหลือง | 1 / 4 "-40 | 1 / 4 " | ที่ราบ | 3 / 16 " | ทองเหลือง | B44 | 1 / 4-40 | ฿526 | |
A | Z0207 | ทองเหลือง | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 9 / 16 " | ทองเหลือง | B44 | 3 / 8-32 | ฿796 | |
G | Z0127 | ทองเหลือง | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 9 / 16 " | ทองเหลือง | B44 | 3 / 8-32 | ฿713 | |
H | Z0125 | ทองเหลือง | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 3 / 32 " | ทองเหลือง | B44 | 3 / 8-32 | ฿590 | |
E | Z0121 | ทองเหลือง | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | ที่ราบ | 3 / 16 " | ทองเหลือง | B44 | 1 / 8-27 | ฿592 | |
I | Z0201 | ทองเหลือง | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | ที่ราบ | 3 / 16 " | ทองเหลือง | B44 | 1 / 8-27 | ฿590 | |
E | Z0130 | ทองเหลือง | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | ที่ราบ | 3 / 32 " | ทองเหลือง | B44 | 15 / 32-32 | ฿588 | |
J | Z0132 | ทองเหลือง | 5 / 8 "-27 | 5 / 8 " | ที่ราบ | 1 / 8 " | ทองเหลือง | B44 | 5 / 8-27 | ฿684 | |
K | Z0131 | ทองเหลือง | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | ที่ราบ | 9 / 16 " | ทองเหลือง | B44 | 15 / 32-32 | ฿676 | |
L | Z0166 | ไนลอน | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 1 / 2 " | ไนลอน | M61 | 3 / 8-32 | ฿1,117 | |
M | Z0236 | ไนลอน | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 1 / 2 " | ไนลอน | M61 | 3 / 8-32 | ฿1,036 | |
A | Z0241 | ไนลอน | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | ที่ราบ | 9 / 16 " | ไนลอน | M61 | 15 / 32-32 | ฿1,217 | |
E | Z0165 | ไนลอน | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 3 / 32 " | ไนลอน | M61 | 3 / 8-32 | ฿1,012 | |
A | Z0233 | ไนลอน | 1 / 4 "-40 | 1 / 4 " | ที่ราบ | 3 / 16 " | ไนลอน | M61 | 1 / 4-40 | ฿1,159 | |
A | Z0231 | ไนลอน | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | ที่ราบ | 3 / 16 " | ไนลอน | M61 | 1 / 8-27 | ฿1,207 | |
A | Z0235 | ไนลอน | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 3 / 32 " | ไนลอน | M61 | 3 / 8-32 | ฿1,190 | |
E | Z0167 | ไนลอน | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 9 / 16 " | ไนลอน | M61 | 3 / 8-32 | ฿1,131 | |
E | Z0161 | ไนลอน | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | ที่ราบ | 3 / 16 " | ไนลอน | M61 | 1 / 8-27 | ฿1,043 | |
E | Z0168 | ไนลอน | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | ที่ราบ | 3 / 32 " | ไนลอน | M61 | 15 / 32-32 | ฿1,065 | |
E | Z0163 | ไนลอน | 1 / 4 "-40 | 1 / 4 " | ที่ราบ | 3 / 16 " | ไนลอน | M61 | 1 / 4-40 | ฿1,120 | |
N | Z0240 | ไนลอน | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | ที่ราบ | 3 / 32 " | ไนลอน | M61 | 15 / 32-32 | - | RFQ
|
O | Z0171 | ไนลอน | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | ที่ราบ | 9 / 16 " | ไนลอน | M61 | 15 / 32-32 | ฿1,129 | |
P | Z0172 | ไนลอน | 5 / 8 "-27 | 5 / 8 " | ที่ราบ | 1 / 8 " | ไนลอน | M61 | 5 / 8-27 | ฿220 | |
A | Z0237 | ไนลอน | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 9 / 16 " | ไนลอน | M61 | 3 / 8-32 | ฿1,073 | |
E | Z0160 | ไนลอน | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | ที่ราบ | 1 / 8 " | ไนลอน | M61 | 1 / 8-27 | ฿1,015 | |
Q | Z0230 | ไนลอน | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | ที่ราบ | 1 / 8 " | ไนลอน | M61 | 1 / 8-27 | ฿1,149 | |
E | Z0106 | เหล็ก | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | สังกะสี | 1 / 2 " | เหล็ก | C32 หมาก x | 3 / 8-32 | ฿459 | |
R | Z0107 | เหล็ก | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | สังกะสี | 9 / 16 " | เหล็ก | C32 หมาก x | 3 / 8-32 | ฿499 | |
S | Z0115 | เหล็ก | 5 / 8 "-27 | 5 / 8 " | สังกะสี | 1 / 8 " | เหล็ก | C32 หมาก x | 5 / 8-27 | ฿381 | |
A | Z0190 | เหล็ก | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | สังกะสี | 3 / 32 " | เหล็ก | แม็กซ์ C32 | 15 / 32-32 | ฿346 | |
E | Z0100 | เหล็ก | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | สังกะสี | 1 / 8 " | เหล็ก | C32 หมาก x | 1 / 8-27 | ฿333 | |
T | Z0103 | เหล็ก | 1 / 4 "-40 | 1 / 4 " | สังกะสี | 3 / 16 " | เหล็ก | C32 หมาก x | 1 / 4-40 | ฿338 | |
U | Z0110 | เหล็ก | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | สังกะสี | 3 / 32 " | เหล็ก | C32 หมาก x | 15 / 32-32 | ฿383 | |
A | Z0191 | เหล็ก | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | สังกะสี | 9 / 16 " | เหล็ก | แม็กซ์ C32 | 15 / 32-32 | ฿572 | |
V | Z0185 | เหล็ก | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | สังกะสี | 3 / 32 " | เหล็ก | แม็กซ์ C32 | 3 / 8-32 | ฿363 | |
W | Z0181 | เหล็ก | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | สังกะสี | 3 / 16 " | เหล็ก | แม็กซ์ C32 | 1 / 8-27 | ฿336 | |
X | Z0187 | เหล็ก | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | สังกะสี | 9 / 16 " | เหล็ก | แม็กซ์ C32 | 3 / 8-32 | ฿485 | |
Y | Z0180 | เหล็ก | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | สังกะสี | 1 / 8 " | เหล็ก | แม็กซ์ C32 | 1 / 8-27 | ฿254 | |
Z | Z0105 | เหล็ก | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | สังกะสี | 3 / 32 " | เหล็ก | C32 หมาก x | 3 / 8-32 | ฿483 | |
A | Z0192 | เหล็ก | 5 / 8 "-27 | 5 / 8 " | สังกะสี | 1 / 8 " | เหล็ก | แม็กซ์ C32 | 5 / 8-27 | ฿440 | |
A1 | Z0111 | เหล็ก | 15 / 32 "-32 | 15 / 32 " | สังกะสี | 9 / 16 " | เหล็ก | C32 หมาก x | 15 / 32-32 | ฿384 | |
B1 | Z0186 | เหล็ก | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | สังกะสี | 1 / 2 " | เหล็ก | แม็กซ์ C32 | 3 / 8-32 | ฿479 | |
A | Z0183 | เหล็ก | 1 / 4 "-40 | 1 / 4 " | สังกะสี | 3 / 16 " | เหล็ก | แม็กซ์ C32 | 1 / 4-40 | ฿403 | |
C1 | Z0101 | เหล็ก | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | สังกะสี | 3 / 16 " | เหล็ก | C32 หมาก x | 1 / 8-27 | ฿409 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อ PEX
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไฟฟ้า
- ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
- RH Meters และ Thermohygrometer Acc.
- เครื่องทำความร้อนแบบรางฉนวน
- ขัด
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- ทองแดง
- INNOVATIVE COMPONENTS M10 ขนาดเกลียว Snap Lock Star Knob
- MUELLER INDUSTRIES วาล์วประตูทองเหลือง, การเชื่อมต่อเกลียว FNPT
- DAYTON Inline Duct Blower, 11 นิ้ว, Less Drive Package
- COOPER B-LINE B427 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- FERVI หัวจับแม่เหล็กถาวร
- BL BEARINGS ตลับลูกปืนแบบเรเดียล
- SPEAKMAN หมวก
- BRADLEY อ่างล้างมือในห้องน้ำ
- BROWNING มัดคู่หูซีรีส์ 5V 5 ร่อง