ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 316 สกรูหัวจมหกเหลี่ยมแบบหยาบสแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เกรด | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | ความแข็ง Rockwell | ระบบการวัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55000.100.0500 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | 1.5 " | 5" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿5,189 | |
B | U55000.100.0275 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | - | 2.75 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿3,519 | |
C | U55000.100.0450 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | 1.5 " | 4.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿3,175 | |
A | U55000.100.0600 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | 1.5 " | 6" | - | นิ้ว | ฿4,052 | |
D | U55000.100.0800 | 1 "-8 | 1" | ไม่ให้คะแนน | 39 / 64 " | 1.5 " | 8" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,688 | |
C | U55000.100.0375 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | - | 3.75 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿6,247 | |
E | 3ATW3 | 1 "-8 | 1" | ไม่ให้คะแนน | 39 / 64 " | 1.5 " | 2" | B80 | นิ้ว | ฿271 | |
A | U55000.100.0650 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | - | 6.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,640 | |
D | U55000.100.0900 | 1 "-8 | 1" | ไม่ให้คะแนน | 39 / 64 " | 1.5 " | 9" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿2,001 | |
F | 24L153 | 1 "-8 | 1" | ไม่ให้คะแนน | 39 / 64 " | 1.5 " | 4" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿535 | |
G | 3AUA9 | 1 "-8 | 1" | ไม่ให้คะแนน | 39 / 64 " | 1.5 " | 4" | B80 | นิ้ว | ฿456 | |
H | U55000.100.0325 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | - | 3.25 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿3,735 | |
C | U55000.100.0425 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | - | 4.25 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿8,647 | |
B | U55000.100.0225 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | - | 2.25 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿2,849 | |
B | U55000.100.0200 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | 1.5 " | 2" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿2,701 | |
I | U55000.100.0300 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | 1.5 " | 3" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿2,284 | |
H | U55000.100.0350 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | 1.5 " | 3.5 " | - | นิ้ว | ฿3,925 | |
C | U55000.100.0400 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | 1.5 " | 4" | - | นิ้ว | ฿4,356 | |
D | U55000.100.1000 | 1 "-8 | 1" | ไม่ให้คะแนน | 39 / 64 " | 1.5 " | 10 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿563 | |
D | U55000.100.0750 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | - | 7.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,770 | |
G | 3AUC8 | 1 "-8 | 1" | ไม่ให้คะแนน | 39 / 64 " | 1.5 " | 6" | B80 | นิ้ว | ฿1,580 | |
J | 3ATY4 | 1 "-8 | 1" | ไม่ให้คะแนน | 39 / 64 " | 1.5 " | 8" | B80 | นิ้ว | ฿1,020 | |
K | 24C637 | 1 "-8 | 1" | ไม่ให้คะแนน | 39 / 64 " | 1.5 " | 4.25 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿364 | |
A | U55000.100.0550 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | 1.5 " | 5.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿3,765 | |
B | U55000.100.0250 | 1 "-8 | 1" | 316 | 39 / 64 " | 1.5 " | 2.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿2,057 | |
A | U55000.100.0700 | 1 "-8 | 1" | ไม่ให้คะแนน | 39 / 64 " | 1.5 " | 7" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,766 | |
L | U55000.050.0375 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 3.75 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿879 | |
M | U55000.050.0425 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 4.25 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿965 | |
N | U55000.050.0900 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 9" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿629 | |
M | U55000.050.0400 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 4" | B95 | นิ้ว | ฿840 | |
O | 3AUL7 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2" | B95 | นิ้ว | ฿465 | |
P | U55000.050.0175 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 1.75 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿595 | |
L | U55000.050.0275 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2.75 " | - | นิ้ว | ฿1,207 | |
L | U55000.050.0325 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3.25 " | B95 ถึง C32 | นิ้ว | ฿754 | |
Q | U55000.050.0650 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 6.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,502 | |
N | U55000.050.0800 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 8" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,784 | |
M | U55000.050.0500 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 5" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿767 | |
L | U55000.050.0300 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿662 | |
R | U55000.050.0150 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 1.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿540 | |
S | U55000.050.0125 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 1.25 " | B95 | นิ้ว | ฿659 | |
S | U55000.050.0100 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 1" | B95 | นิ้ว | ฿314 | |
M | U55000.050.0550 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 5.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,225 | |
Q | U55000.050.0700 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 7" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,087 | |
N | U55000.050.0850 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 8.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿469 | |
M | U55000.050.0475 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 4.75 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,095 | |
T | U55000.050.0225 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2.25 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿753 | |
L | U55000.050.0350 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿553 | |
U | U55000.050.0087 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 7 / 8 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿624 | |
Q | U55000.050.0750 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 7.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,677 | |
N | U55000.050.1000 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 10 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿814 | |
V | 24C596 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 7 / 8 " | B95 ถึง C32 | นิ้ว | ฿36 | |
Q | U55000.050.0600 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 6" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,249 | |
N | U55000.050.1100 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 11 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,460 | |
N | U55000.050.1200 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | - | 12 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,155 | |
W | U55000.050.0075 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿530 | |
M | U55000.050.0450 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 4.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿971 | |
T | U55000.050.0200 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2" | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿939 | |
T | U55000.050.0250 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 316 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2.5 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,108 | |
X | U55000.025.0137 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 316 | 5 / 32 " | - | 1.375 " | B80 ถึง C32 | นิ้ว | ฿1,631 | |
X | 24C580 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1.875 " | B95 ถึง C32 | นิ้ว | ฿574 | |
Y | U55000.025.0062 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | ไม่ให้คะแนน | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 5 / 8 " | B95 | นิ้ว | ฿691 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมระบายความร้อนหม้อแปลง
- สายไฟ
- เครื่องชั่งแขวน
- ข้อต่อโรตารีและสหภาพแรงงาน
- แผ่นกรองสื่อ
- ปลั๊กและเต้ารับ
- เครื่องปูลาด
- เครื่องจักรกล
- ท่อประปา
- สปริงส์
- BATTALION คว้าจับ
- INGERSOLL-RAND ชุดค้อนลม
- GROTE โคมไฟรวม
- BUYERS PRODUCTS ปิ่นโตตะขอติดตั้ง
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ SS-5 ซีรี่ส์
- CLAMPCO 94166 Series Band Clamp, การออกแบบลิ้นช่อง
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 Industrial Pneumatic Ball Valves, เกลียว SR, FKM
- COXREELS บอลหยุด
- MAKITA เครื่องขัดสายพาน
- VESTIL ราวจับ YR Series