ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ สกรูเครื่องจักรเหล็กกล้าคาร์บอน ฟิลลิปส์ หัวกลม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ความแข็ง Rockwell | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24522.011.0050 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 1 / 2 " | B70 | 4-40 | ฿93 | |
B | U24522.011.0100 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 1" | B70 | 4-40 | ฿287 | |
C | U24522.011.0037 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 3 / 8 " | B70 | 4-40 | ฿31 | |
D | U24522.008.0075 | #1 | 0.155 " | 0.053 " | 3 / 4 " | B70 | 2-56 | ฿518 | |
E | U24522.011.0025 | #1 | 0.219 0.205-" | 0.08 ถึง 0.07 " | 1 / 4 " | B69 ถึง B100 | 4-40 | ฿28 | |
F | U24522.013.0075 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 4 " | B70 | 6-32 | ฿150 | |
G | U24522.013.0018 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 16 " | B70 | 6-32 | ฿140 | |
H | U24522.013.0125 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1.25 " | B70 | 6-32 | ฿204 | |
I | 1MU 46 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 4 " | B70 | 10-32 | ฿385 | |
J | 1MU 47 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1" | B70 | 10-32 | ฿411 | |
K | 1MU 49 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.5 " | B70 | 10-32 | ฿394 | |
L | U24522.013.0025 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1 / 4 " | B70 | 6-32 | ฿98 | |
M | U24522.019.0200 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 2" | B70 | 10-24 | ฿457 | |
N | U24522.013.0062 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 5 / 8 " | B70 | 6-32 | ฿130 | |
O | U24522.013.0100 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1" | B70 | 6-32 | ฿160 | |
P | U24522.013.0150 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1.5 " | B70 | 6-32 | ฿291 | |
Q | U24522.016.0037 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 3 / 8 " | B70 | 8-32 | ฿110 | |
R | U24522.016.0087 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 7 / 8 " | B70 | 8-32 | ฿325 | |
S | U24522.016.0175 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.75 " | B70 | 8-32 | ฿381 | |
T | U24522.019.0050 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1 / 2 " | B70 | 10-24 | ฿210 | |
U | U24522.019.0125 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.25 " | B70 | 10-24 | ฿354 | |
V | 1MU 44 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1 / 2 " | B70 | 10-32 | ฿336 | |
W | 1MU 45 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 5 / 8 " | B70 | 10-32 | ฿349 | |
X | U24522.019.0150 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.5 " | B70 | 10-24 | ฿356 | |
Y | U24522.016.0125 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.25 " | B70 | 8-32 | ฿286 | |
Z | U24522.016.0100 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1" | B70 | 8-32 | ฿208 | |
A1 | U24522.019.0250 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 2.5 " | B70 | 10-24 | ฿301 | |
B1 | 1MU 43 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 8 " | B70 | 10-32 | ฿313 | |
C1 | U24522.019.0100 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1" | B70 | 10-24 | ฿265 | |
D1 | U24522.013.0037 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 8 " | B70 | 6-32 | ฿75 | |
E1 | U24522.016.0200 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 2" | B70 | 8-32 | ฿373 | |
F1 | U24522.016.0150 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.5 " | B70 | 8-32 | ฿279 | |
G1 | U24522.016.0075 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 3 / 4 " | B70 | 8-32 | ฿188 | |
H1 | U24522.013.0050 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1 / 2 " | B70 | 6-32 | ฿117 | |
I1 | U24522.016.0050 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1 / 2 " | B70 | 8-32 | ฿204 | |
J1 | U24522.013.0200 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 2" | B70 | 6-32 | ฿395 | |
K1 | U24522.016.0025 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1 / 4 " | B70 | 8-32 | ฿152 | |
L1 | U24522.019.0037 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 8 " | B70 | 10-24 | ฿156 | |
M1 | U24522.019.0062 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 5 / 8 " | B70 | 10-24 | ฿217 | |
N1 | U24522.019.0075 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 4 " | B70 | 10-24 | ฿136 | |
O1 | U24522.016.0062 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 5 / 8 " | B70 | 8-32 | ฿159 | |
P1 | U24522.025.0150 | #3 | 0.492 0.473-" | 0.175 ถึง 0.162 " | 1.5 " | B69 ถึง B100 | 1 / 4-20 | ฿676 | |
Q1 | U24522.025.0250 | #3 | 0.492 0.473-" | 0.175 ถึง 0.162 " | 2.5 " | B69 ถึง B100 | 1 / 4-20 | ฿981 | |
R1 | U24522.025.0125 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 1.25 " | B70 | 1 / 4-20 | ฿373 | |
S1 | U24522.025.0100 | #3 | 0.492 0.473-" | 0.175 ถึง 0.162 " | 1" | B69 ถึง B100 | 1 / 4-20 | ฿517 | |
T1 | U24522.025.0075 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 3 / 4 " | B70 | 1 / 4-20 | ฿408 | |
U1 | U24522.025.0050 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 1 / 2 " | B70 | 1 / 4-20 | ฿387 | |
V1 | U24522.025.0037 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 3 / 8 " | B70 | 1 / 4-20 | ฿340 | |
W1 | U24522.021.0075 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 3 / 4 " | B70 | 12-24 | ฿722 | |
X1 | U24522.021.0050 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 1 / 2 " | B70 | 12-24 | ฿273 | |
Y1 | U24522.021.0037 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 3 / 8 " | B70 | 12-24 | ฿257 | |
Z1 | U24522.025.0200 | #3 | 0.492 0.473-" | 0.175 ถึง 0.162 " | 2" | B69 ถึง B100 | 1 / 4-20 | ฿813 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วงเกลียว
- ปิด
- Hanger Mount ตัวแยกการสั่นสะเทือน
- ฟิตติ้งแอร์ยืดหยุ่น
- Chaps เชื่อมและ Spats
- ถังเก็บและภาชนะ
- เครื่องเป่าลม
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ปุ่มกด
- ควบคุมเสียงรบกวน
- NORTH BY HONEYWELL หมวกคลุมเอี๊ยม Primair 100 Series
- IPEX USA LLC วาล์วผีเสื้อ
- BEL-ART - SCIENCEWARE หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Biohazard
- APPLETON ELECTRIC กล่องเหล็กทนฝนและแดด
- DAYTON ที่อยู่อาศัยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- BEL-ART - SCIENCEWARE ตักโพลีโพรพิลีน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3-56 Unf Lh
- HUMBOLDT เครื่องวัดความหนาแน่นสัมพัทธ์
- ERGODYNE หมวกกันหนาว N-Ferno Winter Hard Hat
- CONDOR ถุงมือถัก เต็มนิ้ว ไม่เคลือบ 7 เกจ สีขาว