สกรูเครื่องจักรเหล็กกล้าคาร์บอน เจาะรู หัว P ของผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24520.013.0150 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 1.5 " | 6-32 | ฿185 | |
B | U24520.013.0062 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 5 / 8 " | 6-32 | ฿81 | |
C | U24520.013.0125 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 1.25 " | 6-32 | ฿244 | |
D | U24520.013.0025 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 1 / 4 " | 6-32 | ฿70 | |
E | U24520.013.0037 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 3 / 8 " | 6-32 | ฿88 | |
F | U24520.013.0043 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 7 / 16 " | 6-32 | ฿86 | |
G | U24520.013.0050 | 1 / 4 " | 0.270 0.256-" | 0.082 ถึง 0.072 " | 1 / 2 " | 6-32 | ฿77 | |
H | U24520.013.0100 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 1" | 6-32 | ฿648 | |
I | U24520.013.0087 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 7 / 8 " | 6-32 | ฿234 | |
J | U24520.013.0200 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 2" | 6-32 | ฿354 | |
K | U24520.013.0075 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 3 / 4 " | 6-32 | ฿108 | |
L | U24520.011.0100 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 1" | 4-40 | ฿118 | |
M | U24520.011.0125 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 1.25 " | 4-40 | ฿133 | |
N | U24520.011.0031 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 5 / 16 " | 4-40 | ฿100 | |
O | U24520.011.0087 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 7 / 8 " | 4-40 | ฿129 | |
P | U24520.011.0075 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 3 / 4 " | 4-40 | ฿183 | |
Q | U24520.011.0025 | 3 / 16 " | 0.219 0.205-" | 0.068 ถึง 0.058 " | 1 / 4 " | 4-40 | ฿79 | |
R | U24520.011.0018 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 3 / 16 " | 4-40 | ฿57 | |
S | U24520.011.0037 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 3 / 8 " | 4-40 | ฿71 | |
T | U24520.011.0050 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 1 / 2 " | 4-40 | ฿65 | |
U | U24520.011.0062 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 5 / 8 " | 4-40 | ฿129 | |
V | U24520.016.0075 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 3 / 4 " | 8-32 | ฿184 | |
W | U24520.016.0175 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 1.75 " | 8-32 | ฿323 | |
X | U24520.016.0062 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 5 / 8 " | 8-32 | ฿230 | |
Y | U24520.016.0200 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 2" | 8-32 | ฿384 | |
Z | U24520.016.0125 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 1.25 " | 8-32 | ฿187 | |
A1 | U24520.016.0150 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 1.5 " | 8-32 | ฿199 | |
B1 | U24520.016.0100 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 1" | 8-32 | ฿241 | |
C1 | U24520.016.0025 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 1 / 4 " | 8-32 | ฿112 | |
D1 | U24520.016.0037 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 3 / 8 " | 8-32 | ฿93 | |
E1 | U24520.016.0050 | 5 / 16 " | 0.322 0.306-" | 0.096 ถึง 0.085 " | 1 / 2 " | 8-32 | ฿118 | |
F1 | U24520.008.0037 | 5 / 32 " | 0.167 " | 0.053 " | 3 / 8 " | 2-56 | ฿69 | |
G1 | U24520.008.0025 | 5 / 32 " | 0.167 " | 0.053 " | 1 / 4 " | 2-56 | ฿38 | |
H1 | U24520.012.0025 | 7 / 32 " | 0.245 " | 0.075 " | 1 / 4 " | 5-40 | ฿134 | |
I1 | U24520.012.0050 | 7 / 32 " | 0.245 " | 0.075 " | 1 / 2 " | 5-40 | ฿311 | |
J1 | 591412-ปจ | 11 / 32 " | 0.373 0.357-" | 0.110 "0.099" | 3 / 8 " | 10-32 | ฿321 | |
K1 | U24520.019.0200 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 2" | 10-24 | ฿801 | |
L1 | U24520.019.0100 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1" | 10-24 | ฿298 | |
M1 | U24520.019.0087 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 7 / 8 " | 10-24 | ฿329 | |
N1 | 591416-ปจ | 11 / 32 " | 0.373 0.357-" | 0.110 "0.099" | 1 / 2 " | 10-32 | ฿324 | |
O1 | 591432-ปจ | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1" | 10-32 | ฿443 | |
O1 | 591448-ปจ | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1.5 " | 10-32 | ฿558 | |
O1 | 591406-ปจ | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1 / 4 " | 10-32 | ฿267 | |
O1 | 591438-ปจ | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1.25 " | 10-32 | ฿756 | |
O1 | 591424-ปจ | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 3 / 4 " | 10-32 | ฿387 | |
O1 | 591464-ปจ | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 2" | 10-32 | ฿898 | |
P1 | U24520.019.0150 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1.5 " | 10-24 | ฿687 | |
Q1 | U24520.019.0125 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1.25 " | 10-24 | ฿394 | |
R1 | U24520.019.0062 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 5 / 8 " | 10-24 | ฿367 | |
S1 | U24520.019.0050 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1 / 2 " | 10-24 | ฿208 | |
T1 | U24520.019.0037 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 3 / 8 " | 10-24 | ฿129 | |
U1 | U24520.019.0025 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1 / 4 " | 10-24 | ฿229 | |
V1 | U24520.019.0075 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 3 / 4 " | 10-24 | ฿399 | |
W1 | U24520.025.0200 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 2" | 1 / 4-20 | ฿807 | |
X1 | U24520.025.0125 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ฿700 | |
Y1 | U24520.025.0075 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ฿348 | |
Z1 | U24520.025.0050 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ฿527 | |
A2 | U24520.025.0037 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ฿478 | |
B2 | U24520.025.0100 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 1" | 1 / 4-20 | ฿568 | |
C2 | U24520.025.0150 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | ฿676 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปืนอุดรูรั่ว
- เครื่องทดสอบตัวเก็บประจุ
- อุปกรณ์กู้ภัยตก
- ตัวอย่างวาดปั๊ม
- ท่อเติมอากาศบ่อ
- การก่ออิฐ
- ไฟล์
- วาล์วควบคุมการไหล
- อุปกรณ์วัด
- ไม้ก๊อก
- NATIONAL GUARD ด้านล่างประตูอัตโนมัติสำหรับงานหนัก
- NORTON ABRASIVES สายพานขัดทราย กว้าง 3/4 นิ้ว ยาว 20-1 / 2 นิ้ว
- WHEELER-REX เครื่องตัดท่อไฮดรอลิก
- MILWAUKEE VALVE ตัวกระตุ้น OA Serise
- DIXON ผลักดัน Y
- DIXON DQC V-Series Dust Caps / Plugs
- GORLITZ ทางลาดพับขาลง
- GORLITZ หมุดไดรฟ์
- EATON เคาน์เตอร์โรตารีคอนแทคเตอร์
- LINN GEAR เฟืองเจาะสำเร็จรูป โซ่ 40