BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์แบบไม่มีที่วางเท้า, C- Face, ODP, เฟสเดียว
สไตล์ | รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ไม่มีกระแสโหลด | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VL1322T | - | 20.4 / 10.3-10.2 | 14.1 ปอนด์ - ฟุต | 10.8 แอมป์ | 04 | 2 | - | 85 | ฿58,083 | |
B | KL1200 | - | 3.8/1.9 | 1.38 ปอนด์ - ฟุต | 1.75 แอมป์ | 04 | . 17 | - | 57 | ฿19,382 | |
C | เวล11317 | - | 26/13 | 9.5 ปอนด์ - ฟุต | 9.75 แอมป์ | 2 | 2 | - | 99 | ฿53,742 | |
B | VL1321T | - | 21/10.5 | 16 ปอนด์ - ฟุต | 9.3 แอมป์ | 04 | 1.5 | - | 64 | ฿57,030 | |
C | เคล11203 | 3411LC | 2.6 แอมป์ @ 115 โวลท์ 1.9 แอมป์ @ 208 โวลท์ 1.3 แอมป์ @ 230 โวลท์ | 1.86 ปอนด์ - ฟุต | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 11.85 " | 89 | ฿25,348 | |
C | KEL11205A | 3413LC | 3.0 แอมป์ @ 115 โวลท์ 1.6 แอมป์ @ 208 โวลท์ 1.5 แอมป์ @ 230 โวลท์ | 1.37 ปอนด์ - ฟุต | - | 2 | ฮิตแรงม้า | 12.66 " | 97 | ฿29,622 | |
C | เคล11205 | 3413LC | 3.0 แอมป์ @ 115 โวลท์ 1.6 แอมป์ @ 208 โวลท์ 1.5 แอมป์ @ 230 โวลท์ | 1.37 ปอนด์ - ฟุต | - | 2 | ฮิตแรงม้า | 11.85 " | 97 | ฿28,013 | |
C | เวล11309 | 3524LC | 7.8 แอมป์ @ 115 โวลท์ 5.5 แอมป์ @ 208 โวลท์ 3.9 แอมป์ @ 230 โวลท์ | 4.54 ปอนด์ - ฟุต | - | 2 | ฮิตแรงม้า | 13.22 " | 99 | ฿36,022 | |
C | เวล11318 | 3528LC | 8.4 A @ 115 V 4.2 A ที่ 230 V | 8.18 ปอนด์ - ฟุต | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 13.24 " | 93 | ฿51,530 | |
C | เวล11308 | 3530LC | 6.2 A @ 115 V 3.1 A ที่ 230 V | 5.67 ปอนด์ - ฟุต | - | 6 | ฮิตแรงม้า | 14.12 " | 99 | ฿55,149 | |
C | เวล11313 | 3532LC | 11.8 แอมป์ @ 115 โวลท์ 7.8 แอมป์ @ 208 โวลท์ 5.9 แอมป์ @ 230 โวลท์ | 5.43 ปอนด์ - ฟุต | - | 2 | ฮิตแรงม้า | 14.1 " | 99 | ฿48,987 | |
C | เวล11319 | 3540LC | 12.4 A @ 115 V 6.2 A ที่ 230 V | 12 ปอนด์ - ฟุต | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 15.5 " | 93 | ฿60,322 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้ถือป้าย
- Dock กันชน
- อุปกรณ์เสริม Dampers แบบใช้มอเตอร์
- เครื่องเป่าลมเมมเบรน
- Hanger Mount ตัวแยกการสั่นสะเทือน
- ไวนิล
- สายพานส่งกำลัง
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- สีโป๊ว
- APPROVED VENDOR หุ้นแผ่น
- WESTWARD หมวกกันน็อกเชื่อมอัตโนมัติมืด
- OSG VC-10 Spiral Point Tap, S / O Finish
- BISHOP-WISECARVER การประกอบการขนส่ง
- PROTO Center Punch S2 สีดำ
- LITHONIA LIGHTING ตะขอ / ปลั๊ก / สายไฟ
- ACROVYN องครักษ์คุมมุม โอซาร์ก
- COOPER B-LINE ที่หนีบ PVC ซีรีส์ B2000
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 Wyes, Socket x Socket x Socket
- TOUGH GUY แผ่นขัด