บล็อกกระจาย BUSSMANN: 1 เสา
บล็อกจ่ายไฟ Bussmann ใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า การตั้งค่าทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ บล็อกกระจาย 1 ขั้วเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการกระจายพลังงานอย่างเป็นระบบโดยการเชื่อมต่อและกระจายวงจรไฟฟ้า เพิ่มความปลอดภัยและการควบคุมภายในแผงไฟฟ้าและอุปกรณ์...การกำหนดค่า บล็อกการกระจายเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งแผง เพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในตู้ไฟฟ้าอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | ความลึก | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | การเชื่อมต่อรอง / เสา | ช่วงสายรอง (AWG) | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDBFS204 | 1.03 " | 175 | 2.15 " | 3.37 " | 175 | 1 | 8 ถึง 2/0 CU-AL | พีดีบีเอส | ฿2,336 | |
B | PDBFS220 | 1.03 " | 175 | 2.15 " | 3.37 " | 175 | 4 | 14 ถึง 4 CU-AL | พีดีบีเอส | ฿3,407 | |
C | 16220-1 | 1.06 " | 175 | 1.75 " | 2.88 " | 175 | 4 | 4 ถึง 14 CU, 4 ถึง 8 AL | ซีรี่ส์ 16000 ขนาดเล็ก | ฿1,779 | |
D | 16204-1 | 1.07 " | 175 | 1.75 " | 2.88 " | 175 | 1 | 8 ถึง 2/0 Cu / Al | PDB | ฿1,520 | |
E | PDBFS330 | 1.55 " | 380 | 2.95 " | 4.67 " | 380 | 6 | 14 ถึง 2 CU, 12 ถึง 4 AL | พีดีบีเอส | ฿8,077 | |
F | PDBFS303 | 1.55 " | 310 | 2.87 " | 4.67 " | 310 | 1 | 6 ถึง 350 MCM CU | พีดีบีเอส | ฿6,478 | |
G | PDBFS377 | 1.88 " | 570 | 2.93 " | 4.67 " | 570 | 12 | 14 ถึง 4 CU, 12 ถึง 4 AL | พีดีบีเอส | ฿7,797 | |
H | 16370-1 | 1.98 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 12 | 14 ถึง 4 CU, 12-4 AL | บล็อกการกระจายอำนาจ | ฿4,695 | |
I | 16303-1 | 1.98 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 1 | 6 ถึง 350 MCM AL-CU | PDB | ฿7,798 | |
J | 16325-1 | 1.98 " | 350 | 3.32 " | 4" | 350 | 6 | 4 ถึง 14 CU, 4 ถึง 8 AL | PDB | ฿5,756 | |
K | 16323-1 | 1.98 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 6 | 14 ถึง 4 CU, 12-4 AL | ซีรี่ส์ 16000 ระดับกลาง | ฿5,016 | |
L | 16321-1 | 1.98 " | 175 | 3.32 " | 4" | 175 | 6 | 4 ถึง 14 CU, 4 ถึง 8 AL | บล็อกการกระจายอำนาจ | ฿4,239 | |
M | PDBFS500 | 2.38 " | 620 | 2.6 " | 4.67 " | 620 | 2 | 4 ถึง 350 MCM CU-AL | พีดีบีเอส | ฿16,084 | |
N | PDBFS504 | 2.56 " | 760 | 3.15 " | 4.67 " | 760 | 2 | 6 ถึง 500 MCM CU-AL | พีดีบีเอส | ฿16,041 | |
O | 16500-1 | 3.1 " | 620 | 2.93 " | 5.5 " | 620 | 2 | 4 ถึง 350 MCM CU-AL | PDB | ฿8,991 |
กลไกการทำงาน
- ต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับขั้วอินพุตของบล็อกจ่ายไฟ
- ใช้ขั้วต่อเอาต์พุตเพื่อเชื่อมต่อและจ่ายพลังงานให้กับวงจรหรืออุปกรณ์ต่างๆ
- ขันขั้วต่อให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อไฟฟ้ามีความปลอดภัย
คุณสมบัติ
- ได้รับการออกแบบให้มีการป้องกันระดับ IP-20 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทางไฟฟ้า
- บล็อกจ่ายไฟ Bussmann เหล่านี้สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้า 600VAC และ 600VDC รับประกันความเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้า
- โดยมีพิกัดกระแสไฟที่ 310A สำหรับความสามารถในการจ่ายพลังงานที่แข็งแกร่ง
- บล็อกจ่ายไฟเหล่านี้มีขั้วต่ออะลูมิเนียมชุบดีบุกเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำไฟฟ้าและทนต่อการกัดกร่อน
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาบล็อกการแจกจ่าย Bussmann ได้อย่างไร
- ตัดการเชื่อมต่อแหล่งพลังงาน
- ปลดสายไฟหรือสายเคเบิลอย่างระมัดระวัง
- ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอ
- ใช้ลมอัดเพื่อกำจัดเศษซาก
- เช็ดด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และผ้า
- เชื่อมต่อสายไฟอีกครั้งอย่างแน่นหนา
- คืนพลัง.
- ทำการตรวจสอบการบำรุงรักษาเป็นประจำ
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดเมื่อเลือกบล็อกการจัดจำหน่าย
- กำหนดความสามารถของบล็อกเพื่อรองรับโหลดทางไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคตของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบล็อกมีจำนวนเสาที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ
- จับคู่พิกัดแรงดันไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าของระบบของคุณ
- เลือกระหว่างราง DIN, แผง หรือยึดบนพื้นผิว ขึ้นอยู่กับการติดตั้งของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบล็อกรองรับขนาดสายไฟของคุณ
- มองหาคุณสมบัติต่างๆ เช่น การป้องกันกระแสไฟเกินหรือการป้องกันไฟกระชาก
- ยืนยันว่าบล็อกพอดีกับพื้นที่ว่างของคุณ
- พิจารณาความเหมาะสมของบล็อกสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ
ไม่ Raptor Supplies มีบล็อกการกระจาย Bussmann ที่คล้ายกันซึ่งมีการกำหนดค่า 3 ขั้วหรือไม่
ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหารุ่น 3 ขั้วสามารถเลือกใช้ Bussmann ได้ 16X ซีรี่ส์ บล็อกการกระจายอำนาจ บล็อกการจ่ายไฟเหล่านี้มีพิกัดกระแสสูงสุดที่ 840
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวยกฝาปิดท่อระบายน้ำ
- เครื่องชั่งแขวน
- ช่างเชื่อม
- เครื่องวัดการฉายรังสี
- เครื่องทำน้ำอุ่นอาบน้ำที่ปนเปื้อน
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- วัสดุตกแต่ง
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- SIGNODE เครื่องดึงเหล็กรัด
- OSG คาร์ไบด์มือขวา Bur ทรงบอล
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3/8-24 Unf Lh
- FABENCO DG Series Loading Dock Safety Gates พร้อมลิฟต์แนวตั้ง
- VESTIL มอเตอร์ชะล้างซีรีส์ HDC
- EREM แหนบที่แม่นยำตามหลักสรีรศาสตร์
- ADB HOIST RINGS MFG. เครื่องซักผ้าด้านล่าง
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS เครื่องเจาะฐาน Minibeast Safe
- MASTER LOCK กุญแจคล้องกุญแจทองเหลืองแท้
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDNS