Bussmann Pdbfs303 | แยกบล็อก pdbfs 310a 4.67 X 2.87 X 1.55 | 3zja4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN PDBFS303 Dist บล็อก Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4

BUSSMANN PDBFS303 ดิสบล็อค Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55

In Stock
รายการ: AD3HNG รุ่น: PDBFS303อ้างอิงข้าม: 3ZJA4
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
฿6,678 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการแจกจ่าย
แอมป์310
ความลึก2.87 "
ความยาว4.67 "
สูงสุด แอมป์310
จำนวนเสา1
ช่วงสายหลัก6 ถึง 350 MCM CU-AL
การเชื่อมต่อรอง / เสา1
ช่วงสายรอง (AWG)6 ถึง 350 MCM CU
ชนิดภาพเขียนพีดีบีเอส
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600
ความกว้าง1.55 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์ความลึกความยาวสูงสุด แอมป์การเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ชนิดภาพเขียนราคา
BUSSMANN 16321-1 บล็อกการกระจาย | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 ถึง 14 CU, 4 ถึง 8 ALบล็อกการกระจายอำนาจ฿4,278
BUSSMANN 16370-1 บล็อกการกระจาย | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 ถึง 4 CU, 12-4 ALบล็อกการกระจายอำนาจ฿4,695
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs รอง Rge 2 / 0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 ถึง 2/0 CU-ALพีดีบีเอส฿2,508
BUSSMANN PDBFS220 บล็อกจ่ายไฟ, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 ถึง 4 CU-ALพีดีบีเอส฿3,557
บล็อกกระจาย BUSSMANN PDBFS330, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5 PDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 ถึง 2 CU, 12 ถึง 4 ALพีดีบีเอส฿8,559
บล็อกกระจาย BUSSMANN PDBFS377, 570 A, 600 V, 1 เสา | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 ถึง 4 CU, 12 ถึง 4 ALพีดีบีเอส฿7,990
BUSSMANN PDBFS500 Dist บล็อก Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38 | AD3HNK 3ZJA7 PDBFS5002.38 "6202.6 "4.67 "62024 ถึง 350 MCM CU-ALพีดีบีเอส฿7,599

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN PDBFS303 ดิสบล็อค Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55
฿6,678 / หน่วย