Bussmann 16220-1 | บล็อกการจัดจำหน่าย | 4xk11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 16220-1 บล็อกการกระจาย | AE2HMJ 4XK11

BUSSMANN 16220-1 บล็อกการกระจาย

In Stock
รายการ: AE2HMJ รุ่น: 16220-1ข้ามอ้างอิง: 4XK11
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
฿1,779 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการแจกจ่าย
แอมป์175
ความลึก1.75 "
ความยาว2.88 "
สูงสุด แอมป์175
จำนวนเสา1
ช่วงสายหลัก14 ถึง 2/0 CU, 8 ถึง 2/0 AL
การเชื่อมต่อรอง / เสา4
ช่วงสายรอง (AWG)4 ถึง 14 CU, 4 ถึง 8 AL
ชนิดภาพเขียนซีรี่ส์ 16000 ขนาดเล็ก
UPC051712149266
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600
ความกว้าง1.06 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8537109050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์ความลึกความยาวสูงสุด แอมป์การเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ชนิดภาพเขียนราคา
BUSSMANN 16321-1 บล็อกการกระจาย | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 ถึง 14 CU, 4 ถึง 8 ALบล็อกการกระจายอำนาจ฿4,239
BUSSMANN 16370-1 บล็อกการกระจาย | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 ถึง 4 CU, 12-4 ALบล็อกการกระจายอำนาจ฿4,695
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs รอง Rge 2 / 0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 ถึง 2/0 CU-ALพีดีบีเอส฿2,336
BUSSMANN PDBFS220 บล็อกจ่ายไฟ, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 ถึง 4 CU-ALพีดีบีเอส฿3,407
BUSSMANN PDBFS303 Dist บล็อก Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 ถึง 350 MCM CUพีดีบีเอส฿6,478
บล็อกกระจาย BUSSMANN PDBFS330, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5 PDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 ถึง 2 CU, 12 ถึง 4 ALพีดีบีเอส฿8,077
บล็อกกระจาย BUSSMANN PDBFS377, 570 A, 600 V, 1 เสา | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 ถึง 4 CU, 12 ถึง 4 ALพีดีบีเอส฿7,797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 16220-1 บล็อกการกระจาย
฿1,779 / หน่วย