ฟิวส์ชนิดพิเศษ BUSSMANN F03A Series
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | สไตล์การติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F03A250V1-1/4AS | 1.25A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿298 | |
B | F03A250V1AS | 1A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | เจ้าของ | 250 VAC | ฿316 | |
A | F03A250V2AS | 2A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿316 | |
A | F03A250V15AS | 15A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿300 | |
A | F03A125V25AS | 25A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ผู้ถือ / คลิป | 125 VAC | ฿440 | |
A | F03A125V30AS | 30A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ผู้ถือ / คลิป | 125 VAC | ฿530 |
F03A ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
ฟิวส์พิเศษ Bussmann F03A Series ปกป้องวงจรไฟฟ้าในการก่อสร้าง การผลิต HVAC และการบำรุงรักษาต่างๆ พวกมันละลายเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกินขีดจำกัดและทำให้วงจรขาด จึงช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายในวงจรจากกระแสไฟเกิน ฟิวส์เหล่านี้สามารถรองรับสายไฟมาตรฐานที่มีขนาด 3 AWG
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ทนไฟและแขนเชื่อม
- จุดยึดรถบรรทุกและรถพ่วง
- เครื่องบดพื้น
- ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- WESTWARD ชุดประแจวงล้อ
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวดำเนินการปุ่มกดเรืองแสงที่ได้รับการบำรุงรักษา 22 มม
- APPROVED VENDOR มือตอกหมุด
- SUPER MET-AL เครื่องหมายเหล็กชุบสังกะสี
- COOPER B-LINE Premier Series เฟรมแร็คแบบสวิงเอาต์
- COOPER B-LINE ฐานรองบันได ซีรีส์ B562
- SPEARS VALVES PVC Low Head PIP ประดิษฐ์ลดกากบาท, Socket
- BULLDOG แม่แรงพ่วงแบบเหลี่ยม 8K เชื่อมตรง
- TB WOODS มัด FHP ขนาด B/5L
- ENERPAC EBC Series เครื่องตัดบาร์ไฟฟ้า