BUSSMANN F03A125V30AS ฟิวส์ตลับ, 30A, 125VAC
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.25 " |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | พร้อมตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 1.25 " |
Mfr. ชุด | F03A |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | Hi-Rel ฟิวส์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 125 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | สไตล์การติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
F03A250V15AS | 15A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿300 | |
F03A125V25AS | 25A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ผู้ถือ / คลิป | 125 VAC | ฿440 | |
F03A250V1AS | 1A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | เจ้าของ | 250 VAC | ฿316 | |
F03A250V1-1/4AS | 1.25A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿298 | |
F03A250V2AS | 2A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿316 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.