Bussmann F03a250v1as | ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 1a 250vac 75แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN F03A250V1AS ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 1A 250VAC 75 แพ็ค | BD3CQG

BUSSMANN F03A250V1AS ฟิวส์ตลับ, Fast Blow, 1A, 250VAC, 75 Pack

In Stock
รายการ: BD3CQG รุ่น: F03A250V1AS
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
฿316 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน1A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.25 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AG (6.3 x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้พร้อมตัวบ่งชี้
ความยาว1.25 "
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าHi-Rel ฟิวส์
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความยาวเรือ (ซม.)80.65

รายละเอียดสินค้า:

  • F03A ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มสไตล์การติดตั้งแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN F03A250V15AS ฟิวส์หลอด, 15A, 250VAC | BC8XPP F03A250V15AS15A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)ผู้ถือ / คลิป250 VAC฿300
BUSSMANN F03A125V25AS ฟิวส์หลอด, 25A, 125VAC | BC9TYT F03A125V25AS25A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)ผู้ถือ / คลิป125 VAC฿440
BUSSMANN F03A250V1-1/4AS ฟิวส์หลอด, 1.25A, 250VAC | BD3GKV F03A250V1-1/4AS1.25A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)ผู้ถือ / คลิป250 VAC฿298
BUSSMANN F03A125V30AS ฟิวส์หลอด, 30A, 125VAC | BD3NQH F03A125V30AS30A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)ผู้ถือ / คลิป125 VAC฿530
BUSSMANN F03A250V2AS ฟิวส์หลอด, 2A, 250VAC | BD4LBR F03A250V2AS2A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)ผู้ถือ / คลิป250 VAC฿316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN F03A250V1AS ฟิวส์ตลับ, Fast Blow, 1A, 250VAC, 75 Pack
฿316 / หน่วย