CHEMTROLS VALVES
ตัวกรอง
ประปา
การเชื่อมโลหะ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ประปา ตัวกรอง
ท่อและท่อดูทั้งหมด
ท่อชุบสังกะสี ท่อโพลีไวนิลิดีน รวมจุกนมท่อตามมาตรฐาน ASTM พร้อมการเชื่อมต่อแบบเกลียวตัวผู้เพื่อให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และปราศจากการรั่วไหล
ข้อต่อท่อและข้อต่อดูทั้งหมด
อุปกรณ์ท่อโพลีไวนิลิดีน รวมถึงอุปกรณ์ตามตาราง 80 เช่นอะแดปเตอร์, หมวก, ข้อต่อ, ข้อศอก, หน้าแปลน, ปลั๊ก, เสื้อยืดและตัวลดบูชในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันขนาดท่อและเส้นผ่านศูนย์กลาง
วาล์วปิดดูทั้งหมด
บอลวาล์ว Kynar และวาล์วแบบอินไลน์แบบพลาสติกใช้เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวในระบบประปาและอุตสาหกรรมแปรรูปทางเคมี มีจำหน่ายในประเภทการเชื่อมต่อและขนาดท่อที่แตกต่างกัน
วาล์วควบคุมการไหลดูทั้งหมด
ประตูและวาล์วโลก วาล์วโลก PVC ที่สอดคล้องกับ NSF / ANSI พร้อมการเชื่อมต่อแบบเกลียว มีแผ่นดิสก์ที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งควบคุมการไหลของอากาศของเหลวหรือไอน้ำ มีมือจับล้อซีล PTFE และการออกแบบรูปแบบ Y ที่ช่วยลดข้อ จำกัด ในการไหล
เกี่ยวกับเคมโทรลส์วาล์ว
Chemtrols Industries Pvt. Ltd. ได้นำเสนอโซลูชัน B2B ที่มีคุณภาพในด้านการทำงานอัตโนมัติของเทอร์มินัลการวิเคราะห์กระบวนการวิศวกรรมไอน้ำและการตรวจจับก๊าซมานานกว่า 40 ปี กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของ บริษัท ได้แก่ วาล์วและอุปกรณ์โรตามิเตอร์ระบบตรวจสอบและควบคุม SCADA Desuperheaters เครื่องมือวัดระดับและระบบการจัดการคุณภาพอากาศ แค็ตตาล็อกของ Chemtrol Valves ประกอบด้วยบอลและวาล์วโลกที่หลากหลายใน PVC, CPVC และ Kynar (R) PVDF Kynar แรงสูง (R) บอลวาล์วแบบอินไลน์ มีแรงดันใช้งานสูงสุด 150 psi (WOG) และมีการเชื่อมต่อ FNPT / ซ็อกเก็ตคู่ วาล์วเหล่านี้มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 73-280 องศาฟาเรนไฮต์และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซในโรงงานแปรรูปทางเคมีและบำบัดของเสีย Chemtrol ยังมี อะแดปเตอร์ polyvinylidene, หน้าแปลนตาบอด, ข้อต่อ, สหภาพแรงงาน, เสื้อยืด, ปลั๊กและข้อศอก อุปกรณ์ท่อที่ทนทานเหล่านี้มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูงและเหมาะอย่างยิ่งในการดำเนินการด้านเภสัชกรรมและการแปรรูปอาหาร