DAYTON Cabinet Supply Fan, Belt Drive, โครงเหล็กกัลวาไนซ์
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1เอจา7 | 28.25 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 4988 | 0.58 | 34-1 / 8 " | 1/2 | Class B | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿114,909 | |
A | 1เอจา8 | 34.25 " | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 9403 | 1.15 | 34-1 / 8 " | 1 | Class B | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿142,347 | |
A | 1เอจา9 | 40.25 " | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 13,913 | 1.73 | 34-5 / 8 " | 1.5 | คลาส F | สามเฟส | ฿147,040 |
พัดลมจ่ายตู้, สายพาน, โครงเหล็กกัลวาไนซ์
พัดลมจ่ายไฟสำหรับตู้ Dayton เป็นชุดประกอบที่เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายอากาศปริมาณมากไปยังสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ มีโครงสร้างเหล็กกัลวาไนซ์พร้อมใบพัดใบมีดเหล็กประดิษฐ์ 5 ใบ และตลับลูกปืนหมอนบล็อกแบบหล่อ/ซีลที่อัดน้ำมันได้ เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพลาหมุน ทนทานต่อการกัดกร่อน ทนทาน และทนทานต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมเหล่านี้มีมอเตอร์ขับสายพานที่ให้ความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ซึ่งมีความเร็วพัดลม 619, 720 และ 778 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทำความเย็นแบบระเหย
- ห้องปฏิบัติการเตาอบและเตาเผา
- ไดอะแฟรมคอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ
- อุปกรณ์ดูดพรม
- เครื่องวัดความดันกาลักน้ำ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- ตัวดึงและตัวแยก
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- เราเตอร์
- ALBION ล้อก้านแข็ง
- APPROVED VENDOR หัวต่อทองเหลือง 1 1/2 นิ้ว
- MEGAPRO Pozi แทรกบิต
- 3M คาร์ทริดจ์ ระดับ NIOSH Organic Vapor
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series Dead Front Self Test เต้ารับ GFCI
- HOFFMAN 90 องศา Wireway Flush Tees
- THOMAS & BETTS ตะขอสกรู
- SHAW PLUGS Snap-Tite Mechanical Expansion Plugs, 2 ถึง 3 นิ้ว
- EATON CCH ซีรีส์ เบรกเกอร์แบบปิด
- VESTIL การ์ดป้องกันเครื่องจักรโปรไฟล์ต่ำซีรีส์ LPRO