DAYTON 1AJA8 พัดลมดูดอากาศ 30 นิ้ว 115/208-230 V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้จ่ายพัดลม |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 9403 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 8310 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 6536 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 3605 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 720 |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.0 / 7.0-7.0 |
ความสูง | 34.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 1.15 |
สูงสุด ความลึก | 34-1 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 5 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 30 " |
วัสดุใบพัด | เหล็กประดิษฐ์ |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 19.3 |
ชนิดภาพเขียน | ประกอบสายพานไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
ความกว้าง | 34.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 115.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 107.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 110.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.