ปากกาจับเครื่องจักร DAYTON ที่มีความแม่นยำ
สไตล์ | รุ่น | ฐาน | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16Y479 | 6 x 2 " | 2-1 / 2 " | 2" | 2" | 6" | 1" | ช่างทำเครื่องมือไร้สกรู | ฿4,840 | |
B | 16Y478 | 7-1/2 x 2-1/2" | 3-3 / 8 " | 2.5 " | 2.5 " | 7.5 " | 1-1 / 4 " | ช่างทำเครื่องมือ | ฿6,324 | |
A | 16Y480 | 7-1/2" x 2-7/8" | 4" | 2.875 " | 2.625 " | 7.5 " | 1-3 / 8 " | ช่างทำเครื่องมือไร้สกรู | ฿7,341 |
พรีซิชั่เครื่อง Vises
ปากกาจับชิ้นงานที่มีความแม่นยำของ Dayton ติดตั้งถาวรกับเครื่องจักรและใช้สำหรับจับชิ้นงานระหว่างการทำงาน ยูนิตเหล็กเหล่านี้มีขากรรไกรกว้างที่ปรับได้เพื่อเปิด/ปิดได้ง่าย และเพิ่ม/ลดแรงจับยึดสำหรับจับชิ้นงานอย่างปลอดภัย และยังมีฐานกว้างเพื่อให้ตัวยึดมั่นคง เลือกจากหลากหลายของคีมจับเหล่านี้ ซึ่งมีความลึกของคอ 1, 1-1/4 และ 1-3/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวหลอดไฟฉุกเฉิน
- กว้านรถบรรทุกและรถพ่วง
- ตู้ลิ้นชักแบบมีช่อง
- ชั้นวางกล่องครอบคลุม
- ตัวกรองแผง
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- ลำเลียง
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- DAYTON ปลอกลวดสลิง
- HYDE เสาต่อปืน Telescoping Spray
- NORTON ABRASIVES ม้วนขัดละเอียด
- OSG ต๊าปฟลุตเหล็กความเร็วสูง, ไนไตรด์ / ไอน้ำออกไซด์เสร็จสิ้น
- EATON ท่อไฮโดรลิค
- TRITAN ซีรีส์ HCFU แบริ่งหน้าแปลน 4 โบลต์
- OSG 114 ฟลุตมือต๊าปตรง
- NIBCO ข้อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางยาว ทองเหลือง
- HUB CITY ฮับ Splined ที่มีความแม่นยำ
- HUB CITY ข้อต่อเจาะแบบกลม