Dayton 16y479 | ปากกาจับชิ้นงาน Precision 6 X 2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 16Y479 ปากกาจับชิ้นงานแม่นยำ 6 x 2 นิ้ว | AA8BTD

DAYTON 16Y479 ปากกาจับชิ้นงานแบบแม่นยำ 6 x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8BTD รุ่น: 16Y479
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
฿4,840 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายตาที่แม่นยำ
ฐาน6 x 2 "
เตียง / ฐานฐานคงที่
แรงหนีบ£ 2000
ขากรรไกรโก่งSquareness / Parallellsm 0.0002 "
เปิดกราม2-1 / 2 "
ความกว้างของขากรรไกร2"
ความสูงโดยรวม2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความลึกในลำคอ1"
ชนิดภาพเขียนช่างทำเครื่องมือไร้สกรู
UPC190735129906

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.64
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8205700060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฐานเปิดกรามความกว้างของขากรรไกรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความลึกในลำคอชนิดภาพเขียนราคา
DAYTON 16Y478 ปากกาจับชิ้นงานละเอียด 7-1/2 x 2-1/2 นิ้ว | AA8BTC 16Y4787-1/2 x 2-1/2"3-3 / 8 "2.5 "2.5 "7.5 "1-1 / 4 "ช่างทำเครื่องมือ฿6,324
DAYTON 16Y480 ปากกาจับชิ้นงานละเอียด 7-1/2 x 2-7/8 นิ้ว | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "ช่างทำเครื่องมือไร้สกรู฿7,341

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 16Y479 ปากกาจับชิ้นงานแบบแม่นยำ 6 x 2 นิ้ว
฿4,840 / หน่วย