น้ำยาหล่อเย็น DAYTON / ปั๊มหมุนเวียน
สไตล์ | รุ่น | HP | แอมป์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | วัสดุเพลา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4JPH8 | 1/2 | 1.77/0.89 | 9 1 / 4 " | 11 13 / 16 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 230/460 | ฿46,953 | |
A | 4JPG7 | 1/3 | 1.1/0.56 | 8 3 / 8 " | 11 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 230/460 | ฿44,186 | |
A | 4JPG9 | 1/4 | 0.7/0.43 | 8 3 / 8 " | 11 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 230/460 | ฿36,470 | |
B | 4JPH3 | 1/8 | 2.15/1.08 | 5 9 / 16 " | 5 13 / 16 " | PSC | 1 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 115/230 | ฿19,685 | |
C | 4JPH4 | 1/8 | 0.4 | 5 9 / 16 " | 5 13 / 16 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 230 | ฿22,605 | |
A | 4JPH6 | 3/4 | 2.23/1.12 | 9 1 / 4 " | 11 13 / 16 " | 3 เฟส | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 230/460 | ฿56,911 |
น้ำหล่อเย็น / ปั๊มหมุนเวียน
ปั๊มน้ำหล่อเย็น / หมุนเวียน Dayton มีมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลม (TEFC) ที่ปิดสนิท และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน เช่น ระบบทำความเย็นและน้ำพุ ปั๊มที่แข็งแรงทนทานเหล่านี้ประกอบด้วยเสาท่อทองเหลือง มอเตอร์ ฐานทองแดงและใบพัด และสายไฟ 3 เส้น เลือกจากปั๊มน้ำหล่อเย็น/หมุนเวียนที่มีจำหน่ายในรุ่นวัสดุเพลาเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฐานติดตั้งไฟทาวเวอร์
- สถานีควบคุมจี้
- กำแพงม่าน
- แฟน Plenum
- อะแดปเตอร์ Shaft
- แล็บแวร์
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- ปั๊มน้ำ
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- SIEMENS เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ QE
- APPROVED VENDOR สายยางยาว 36 นิ้ว
- CORBIN Cl3300 ซีรีส์, ชุดล็อคก้านสูบแบบกลไก
- COOPER B-LINE กำหนดการ 40 ที่หนีบท่อ
- EATON เฟรมเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ซีรีส์ MDL
- MARTIN SPROCKET ข้อต่อขากรรไกร Universal Series
- Arrow Pneumatics ตัวกรองตัวดูดซับซีรีส์ F6, การไหลปานกลาง
- APPROVED VENDOR เครื่องตัดท่อ
- BECKETT หม้อแปลงจุดระเบิดเตาน้ำมัน
- BALDOR / DODGE VSC, การยึดช่องกว้าง, ตลับลูกปืนเม็ดกลม